絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,183件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止金 曲 ジョー・プリンス竹下

    止金 曲

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下

    シリンダーキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 シブタニ

    シリンダー錠

    シブタニ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
    用途建築設備、機械など付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメートキーS200RoHS指令(10物質対応)対応
  • LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-9型

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,205税込3,526
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
  • パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナル コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
  • 小型ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型ドライバー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    556税込612
    1個
    欠品中
    クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)16表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22631
  • カムロック TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,277税込1,405
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
    用途自動販売機・キャビネット付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86鍵違い数同番タイプ表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
  • カムロックS TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックS

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
    付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス材質(キー)黄銅板(C3713P)
  • 木製用プッシュロック キーレスタイプ LILIEL(リリエル)

    木製用プッシュロック キーレスタイプ

    LILIEL(リリエル)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
    付属品受座、リング材質亜鉛ダイカストストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
  • ミニロック 栃木屋

    ミニロック

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
    用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアランスロック ジョー・プリンス竹下

    クリアランスロック

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバーその他L-587専用ハンドルは別売りです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板質量(g)204仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン錠 ジョー・プリンス竹下

    コイン錠

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。
    用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • (150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
    用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1291材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:1か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:90
  • ステンレス差込栓錠 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス差込栓錠

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途引き違い戸付属品鍵 3 本材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野引き違い戸
  • ステンレス ステイロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステイロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,514税込3,865
    1個
    当日出荷
    施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
    用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理
  • セキュリティ・キープラグ(同番) TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キープラグ(同番)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
  • カムロックR(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックR(片抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    787税込866
    1個
    当日出荷
    スムーズなリバーシブル構造
    用途自動販売機・計測機器・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体・キー/亜鉛合金(ZDC)(本体/ステンレスカバー付)質量(g)70表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード21321
  • ステンレス ラッチストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    226税込249
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
    用途ラッチ受
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=49) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=49)

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)16寸法L1(mm)49寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)3.5寸法P1(mm)32寸法P2(mm)28寸法W1(mm)13寸法W2(mm)13寸法W3(mm)13表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20977
  • ステンレス 保護シート(10枚セット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 保護シート(10枚セット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    強力な粘着剤により容易に貼付けできます。 止め金、ロッドの接触面を保護します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き質量(g)18.5/10枚引張強度(N/mm)270/10伸び(%)10粘着力(N/10mm)13.7タキゲンコード04465
  • 薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
    用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • シャッター付コンパクトカムロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付コンパクトカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個、クリップ1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付裏側からクリップで固定して取り付けます止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)33仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗ラッチ ジョー・プリンス竹下

    塗ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    29税込32
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
    用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
  • キースイッチ S-289 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-289

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
  • カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロック

    カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)

    美和ロック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
    用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
  • 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
    用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。材質亜鉛ダイカスト (ZDC)仕上黒色塗装取付板厚(mm)~10
  • LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠 AGENT

    LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • ステンレス ステイロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステイロック用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
    用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理タキゲンコード23066
  • ダイヤルロック錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,132税込5,645
    1個
    当日出荷
    ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。 右に2回、左に1回で解錠します。 番号違いは120通りです。 ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。 右開き用
    用途集合郵便受け・ロッカー・キャビネット付属品開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本材質AES樹脂黒(文字はライトグレー)質量(g)35タキゲンコード22311
  • 標準型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    標準型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ロッカー・引出し付属品キー2本
  • ショーケースロック TAKIGEN(タキゲン)

    ショーケースロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,549税込2,804
    1個
    当日出荷
    既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
    用途各種冷蔵ショーケース付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金鍵違い数(最大)69万通り
  • 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,856税込2,042
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
  • コインロックトライ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックトライ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,205税込1,326
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品キー2本・止め金

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー