絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,182件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
    仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・シリンダー交換が可能です。 ・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。 ・表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)126仕上黒色取付板厚(mm)0.8鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • キースイッチ S-187 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-187

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,064税込2,270
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下

    シリンダーキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。
    用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
  • ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー

    ハーフェレ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    MK3用のシリンダーを全て開錠、
    仕様鍵番号:MK 3適合マスターキーシステム MK3用材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー

    ハーフェレ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    MK1用のシリンダーを全て開錠、
    仕様鍵番号:MK 1適合マスターキーシステム MK1用材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • ガラス扉用ロック 引戸用 ハーフェレ

    ガラス扉用ロック 引戸用

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
    用途ガラス引戸用適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケルガラス厚(mm)4-7
  • AE アクセサリー(ロックシステム関連) リタール

    AE アクセサリー(ロックシステム関連)

    リタール(1件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ダブルビット、ロックインサート、シリンダー錠
  • ステンレス止金 平 t=2.5 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス止金 平 t=2.5

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    欠品中
    汎用ステンレス止金(8mm角対応)です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストロングストップ掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストロングストップ掛金

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠 ジョー・プリンス竹下

    南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    付属品鍵3本材質黄銅(Bs)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、自動販売機材質黄銅(Bs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャッター付ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、ロッカー等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)116タイプ違い仕上クロームメッキコード1062281100取付板厚(mm)~12鍵違い数約12000通りRoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • スライドロック 鍵付 ジョー・プリンス竹下

    スライドロック 鍵付

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。
    用途ガラス扉付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)90タイプ違い仕上クロームメッキコード1061781100取付板厚(mm)4~5鍵違い数約20通り(在庫している鍵違い数は7通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,489税込1,638
    1個
    当日出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
  • LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 AGENT

    LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付

    AGENT
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内のドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番137-5690材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1220タイプ鍵付ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9509材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)860タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠 AGENT

    LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6376材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • 引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用カギピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
  • オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    オペレーターキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,184税込6,802
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。 特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。 コンパクトでスペースをとりません。 取付けが容易です。
    用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)No.0102
  • コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    コンピュータ用 超小型キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,134税込5,647
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。 マイクロスイッチの取付けが3段まで可能 3種類の信号回路が接続できます。
    用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    地震感知ガルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
    仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
  • キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,016税込6,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数69万通り表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
  • ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,132税込1,245
    1個
    当日出荷
    4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
    用途フェンス、門扉、点検口材質快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24275
  • EVケーブルロック用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック用スペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    134税込147
    1個
    5日以内出荷
    C-441、C-441-Dのスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調整ができます。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24455
  • TAK80用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    TAK80用シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・各種筐体付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23617
  • ウイングノブロック 鍵なし TAKIGEN(タキゲン)

    ウイングノブロック 鍵なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
    用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード23635
  • ダイヤルロック(縦型) TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック(縦型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
    用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)グレー適合板厚(mm)0.7~1.0タキゲンコード23979
  • カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックTVC

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,893税込3,182
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
    用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
  • キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)135鍵違い数100通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)0600タキゲンコード20408
  • 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,086税込2,295
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フレキシブルロック TAKIGEN(タキゲン)

    フレキシブルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    294税込323
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69.2寸法H(mm)20寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04282
  • ロッドリンク(□10穴、20mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□10穴、20mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    294税込323
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66.7寸法H(mm)20寸法□W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04280
  • コントロール キースイッチTKS-8型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-8型

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ACソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途パスボックス・各種機器通電率100%(連続定格)
  • ステンレス ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドライバー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,987税込5,486
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22212
  • ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,081税込2,289
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
    用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー