絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(311)
- ジョー・プリンス竹下(182)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(105)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ロック、鍵、キー

マイロック
栃木屋(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス外部掛金
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー(ステンレスタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
ステンレス横掛金
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
封印具 AL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など使用温度範囲(℃)-40~110材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理ワイヤー長(mm)300タイプ厳重封印タイプ
コンビネーションロック
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000 です。分野設備・機械
ハンドルキーロック
栃木屋(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック No.19994
栃木屋(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)25取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
シリンダー面付錠(引出用) 同一
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)106タイプ同一仕上クロームメッキコード1063002102取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.D001
ステンレス 打掛(アーム長L1=84)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)25寸法L1(mm)84寸法t(mm)2.5寸法L2(mm)65寸法d(Φmm)5寸法P1(mm)53寸法P2(mm)52寸法W1(mm)20寸法W2(mm)20寸法W3(mm)20表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20975
面内シリンダー引出錠
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
ロッド棒(Φ8×L850)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥462~税込¥508~1個当日出荷から3日以内出荷付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
ソレノイドロック(通電時施錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷用途パスボックス・各種ケース仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
パーソナルコインロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,114~税込¥1,225~1個当日出荷から4日以内出荷本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
ダイヤル錠付ターンロック DIT-19
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。用途引き違い戸付属品リング1個、受金具1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストT 型カムロック
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・鍵付きは、鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 ・防塵シャッター付きです。用途鋼製家具、小型ボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
引違い用シリンダー鎌錠
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途鋼製家具引き違い戸(センター付)付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)153仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応分野鋼製家具引き違い戸(センター付)
カムロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。用途計測機器・分配盤・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)62締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)