絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(102)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ロック、鍵、キー

スライドカムロック
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個当日出荷止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
普及型ストロング掛金 黒色塗装
ジョー・プリンス竹下¥169税込¥1861個9日以内出荷つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)60仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,591税込¥9,4501個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本仕様最大鍵違い数:11万8000通り材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス JBロック(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥10,598税込¥11,6581個8日以内出荷専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)質量(g)385表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
ロット棒用ローラー金具
ジョー・プリンス竹下¥279税込¥3071個6日以内出荷L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。用途各種ボックス等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から7日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須) ・左勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用
ジョー・プリンス竹下¥1,489税込¥1,6381個5日以内出荷から6日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)142仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
スライドロック 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥819税込¥9011個当日出荷・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。用途ガラス扉付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)90タイプ違い仕上クロームメッキコード1061781100取付板厚(mm)4~5鍵違い数約20通り(在庫している鍵違い数は7通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
防水シリンダー錠
栃木屋¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用
AGENT¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠
AGENT¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7991材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1080ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用
AGENT¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6374材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)740タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠
AGENT¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-9530材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1050ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠
AGENT¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
ステンレスカムロック
ジョー・プリンス竹下¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷から42日以内出荷・1点抜けです。 ・本体はオールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~8鍵違い数鍵違い数は約500,000 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
保護シール
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。材質ステンレスシール
スピンロック
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)色(本体)ブラック材質(クランパー)SUS630
ステンレス 密閉ハンドル高受
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60933
コントロールキースイッチ ミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から6日以内出荷ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵488A
コントロールキースイッチショート
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)60表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
コントロール キースイッチ ダブルピン
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷パネル穴明けはS-8と同寸法です。用途各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コーナーソレノイドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥11,806税込¥12,9871個4日以内出荷遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)定格電圧(V)DC24V±5%消費電力0.73A入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下表面仕上げヘアライン仕上鍵J85タキゲンコード50131
電磁ロック(通電時解錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥13,980税込¥15,3781個欠品中枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)定格電圧DC24V±5%消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50293
ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,132税込¥1,2451個当日出荷4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。用途フェンス、門扉、点検口材質快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24275
スライドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,555税込¥3,9111個当日出荷防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。 サムターンにより裏側からも解錠が可能です。 厚さのある開き戸の施錠に最適です。 左右兼用型用途船室のドアなど付属品受座・化粧座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色アイボリー表面仕上げ防錆処理後焼付け塗装タキゲンコード22242
コインロック(1ヶ所抜けタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024~税込¥2,226~1個当日出荷から4日以内出荷特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)寸法L1(mm)7.7寸法D1(Φmm)20.5寸法D2(Φmm)27寸法L2(mm)35寸法L3(mm)6鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コインロック(2ヵ所抜けタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,215~税込¥2,437~1個4日以内出荷特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
錠前・サムターン用化粧リング
TAKIGEN(タキゲン)¥879税込¥9671個4日以内出荷筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。用途C-375と合せてご使用ください。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)7表面仕上げヘアライン仕上
パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811~税込¥3,092~1個当日出荷から4日以内出荷鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。 空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/53、キー/20鍵違い数1,400万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
パーソナルコインロック7P
TAKIGEN(タキゲン)¥1,839~税込¥2,023~1個4日以内出荷テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数2000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
防水パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,586~税込¥2,845~1個当日出荷から4日以内出荷特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/64、キー/20鍵違い数5万9000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
大型丸落し(丸棒全長L450)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)650表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20590
コインロックマルチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,669~税込¥1,836~1個4日以内出荷従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 合鍵複製は困難用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
サイドバーロックトライ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,261~税込¥1,387~1個当日出荷から4日以内出荷サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造用途アミューズメント機器・計測器・レジスター付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数700通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TF1871
カムロック(片抜け)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
ステンレス ロッド棒 (Φ8×L=1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,118税込¥1,2301個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03988