絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(280)
- TAKIGEN(タキゲン)(203)
- 栃木屋(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ジョー・プリンス竹下(15)
- イマオコーポレーション(12)
- シブタニ(6)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ホリエ金物(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アキュレイト(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: ラッチ

スクリュウ型ファスナー/スプリング
栃木屋(1件のレビュー)¥559税込¥6151個欠品中スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥68~税込¥75~1個当日出荷小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
電磁スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥7,308税込¥8,0391個当日出荷扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付用途宅配ボックス・ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)3(スイッチ部特性)定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA定格電圧(V)DC24±5%表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]タキゲンコード50294
ステンレス 引戸用スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811~税込¥3,092~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 縦型平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012~税込¥1,113~1個当日出荷から5日以内出荷ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途航空機・計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ターンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,350~税込¥1,485~1個当日出荷専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵用途コンテナ・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 鍵穴付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥956税込¥1,0521個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途工作機械・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20925
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥10,887~税込¥11,976~1個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)質量(g)235引張荷重(N)980表面仕上げ電解研磨
ステンレス 小型ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。用途計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード20792
鍵付ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥282~税込¥310~1個当日出荷から5日以内出荷CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。用途配分電盤の内扉
ミニラッチL
栃木屋¥319~税込¥351~1個当日出荷プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。用途音響機器・家電等材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM使用温度範囲(℃)-10~60部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー表面処理黒色、3価クロメート保持力N(kgf)約34.5(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
MCラッチ
栃木屋¥349税込¥3841個当日出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)6.2質量(g)6仕上(本体、受座)バレル研磨許容荷重(N)100
プッシュラッチ PR3PK
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個欠品中マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
EST ロック(ソレノイドC-M)
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付ラッチ
シブタニ¥149税込¥1641個欠品中ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。用途分電盤・配電盤、計測機器など材質ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当)仕上ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート)製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途特装車・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 大型アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ドライバーで締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨
大型ダブルスナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から8日以内出荷頑丈な耐振構造です。 振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。 ハーフロック機構付きです。用途特装車・建設機械・重機付属品ストライカー(C-873-1、2共通)
ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥412税込¥4531個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード22333
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
鍵付ソフトファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)鍵TAK60タキゲンコード23663
アンダーラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥327税込¥3601個当日出荷軽量で小型扉に最適です。 ワンタッチで閉扉できます。 スプリングの使用により耐久性に優れています。用途バス・救急車等の室内用小型扉材質ポリアミド6(PA6)標準色アイボリータキゲンコード22801
押ボタンラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,020税込¥1,1221個当日出荷押ボタンを押すとラッチが6mm作動します。用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)15タキゲンコード20534
セミファスナー P型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ(ナット取付タイプ)
栃木屋¥569~税込¥626~1個当日出荷防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
耐震ラッチ
ジョー・プリンス竹下¥269税込¥2961個当日出荷・地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ・扉内側へ取り付けるため、扉の意匠性を損ねません。用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応