絞り込み
ねじの呼び
- 4.2mm
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- M2(34)
- M2.3(5)
- M2.5(17)
- M2.6(41)
- M3(272)
- M3.5(21)
- M4(290)
- M4.2(16)
- M4.8(14)
- M5(261)
- M6(233)
- M8(115)
- M10(49)
- M12(26)
- M16(2)
- No.6(3)
- No.8(4)
- No.10(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸(1)
長さ(mm)
- 13(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 38(1)
取付穴形状

ワンサイド(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- A2(1)
ブランド
- サイマコーポレーション(1)
サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(34)
M2.6(41)
M3(272)
M3.5(21)
M4(290)
M5(261)
M6(233)
M8(115)
M10(49)
M12(26)
ねじの呼びをもっと見る

ワンサイド丸頭タッピング
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応