絞り込み
ねじの呼び
  • 4.2mm
  • 3.1mm(232)
  • 4mm(467)
  • 4.15mm(289)
  • 5mm(338)
  • M2(1,694)
  • M2.3(560)
  • M2.5(696)
  • M2.6(1,364)
  • M3(4,943)
  • M3.5(1,365)
  • M3.8(481)
  • M4(7,520)
  • M4.2(418)
  • M4.5(437)
  • M4.8(217)
  • M5(5,175)
  • M6(4,265)
  • M8(2,324)
  • M10(982)
  • M12(602)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
丸(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
平(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
皿(9)
長さ(mm)
  • 13(28)
  • 15(4)
  • 16(28)
  • 18(4)
  • 19(24)
  • 25(30)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 32(16)
  • 35(12)
  • 38(8)
  • 40(15)
  • 41(7)
  • 42(4)
  • 45(15)
  • 50(19)
  • 65(28)
  • 75(20)
  • 90(9)
  • 125(4)
材質
  • ステンレスすべて(13)
  • A2(1)
  • SUS410(7)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(18)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(3)
取付穴形状
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
十字穴(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ユニクロ(5)
  • その他(2)
  • クロメート(6)
  • パシペート(8)
  • ユニクロ(3)
  • ラスパート(1)
3価クロメート・3価ユニクロ・その他・クロメート・パシペート・ユニクロ・ラスパート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.4(2)
  • 1.41(4)
  • 2.54(10山)(1)
  • 2.8(2)
  • 2.82(9山)(1)
1.4・1.41・2.54(10山)・2.8・2.82(9山)
ねじ穴寸法
  • No.2(33)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(75)
  • 九飛勢螺(20)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • シネジック(4)
  • 天野製作所(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • ファスリンク(2)
  • コクブ(2)
  • サイマコーポレーション(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • livePro(1)
  • 平田ネジ(1)
  • ホリエ金物(1)
大阪魂・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・シネジック・天野製作所・八幡ねじ・ファスリンク・コクブ・サイマコーポレーション・OHSATO(大里)・livePro・平田ネジ・ホリエ金物
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(8本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ
    用途木工用造作ビス
  • 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    木工用造作ビス おさえ上手

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(90本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)
    用途木工用造作ビス
  • コーススレッド ラッパ(中容量・少容量) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス
  • ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1袋(74本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適
    用途木工用造作ビス
  • マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじ

    マルチカットビスフレキ付(特用)

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
    材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー
  • ゼロステンコーススレットハコ 八幡ねじ

    ゼロステンコーススレットハコ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
  • ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーススレッド ラッパ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。
    用途木工用造作ビス
  • 18V対応コーススレッド OHSATO(大里)

    18V対応コーススレッド

    OHSATO(大里)
    ¥499税込¥549
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
    材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカットビス ファスリンク

    ダイヤモンドカットビス

    ファスリンク
    ¥449~税込¥494~
    1個(70本)ほか
    5日以内出荷
    独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
    用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
  • ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(550本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適
    用途木工用造作ビス表面処理パシペート
  • ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンク

    ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱

    ファスリンク(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(110本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
    用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
  • ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション

    ワンサイド丸頭タッピング

    サイマコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ 大阪魂

    SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(16個)ほか
    4日以内出荷
  • ユニクロ (+)コーススレッドフレキ 大阪魂

    ユニクロ (+)コーススレッドフレキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(30個)ほか
    4日以内出荷
    木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
  • ステンレス コーススレッド フレキ(小箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。
    用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
  • ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)

    天野製作所
    ¥2,400税込¥2,640
    1箱(360本)ほか
    4日以内出荷
    施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
    用途硬い木材に最適材質鉄表面処理クロメート
  • 万能ビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック

    万能ビス 小箱(鉄/クロメート)

    シネジック
    ¥3,400~税込¥3,740~
    1箱(400本)ほか
    4日以内出荷
    高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
    用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄十字穴番号NO.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット:NO.2穴の形状十字穴
  • 万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート) シネジック

    万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)

    シネジック
    ¥3,720~税込¥4,092~
    1箱(400本)ほか
    4日以内出荷
    高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
    用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm
  • コースウッド 小箱(ステンレス) シネジック

    コースウッド 小箱(ステンレス)

    シネジック
    ¥5,360~税込¥5,896~
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
    用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410表面処理パシベイト頭部形状フレキビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ ムヨウセツビス(ドリル 大阪魂

    ユニクロ ムヨウセツビス(ドリル

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(119個)
    翌々日出荷
    サイズ4.2×15寸法d(mm)3.4寸法L1(mm)4.7寸法a(mm)5.5寸法D(mm)7.8寸法K(mm)1.65寸法c(mm)0.2寸法dk(mm)6
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPB

    大阪魂
    ¥5,400~税込¥5,940~
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ホワイト ピアスPAN(ゼンネジ 大阪魂

    ホワイト ピアスPAN(ゼンネジ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(29個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
  • BK SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂

    BK SUS410 ピアス(ウスト

    大阪魂
    ¥9,627~税込¥10,590~
    1袋(600個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
  • 3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ 大阪魂

    3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(37個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
  • ハードテック サラ頭 パック入り コクブ

    ハードテック サラ頭 パック入り

    コクブ
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(200本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
  • ハードテック ナベ頭 パック入り コクブ

    ハードテック ナベ頭 パック入り

    コクブ
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(190本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
  • ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥819~税込¥901~
    1袋(12連×2本)ほか
    当日出荷
    十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山で波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
    用途波板の張り替え(鉄下地)長さ(mm)25材質(本体)鉄表面処理ラスパート材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ線径(mm)4.2
  • ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.2
  • スプーンネジ ホリエ金物

    スプーンネジ

    ホリエ金物
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(250本)
    5日以内出荷
    ・ネジ先端に薄鉄板の貫通可能なスプーン形状のドリル刃を持つ、木下地用ビス。・木材の繊維を切削、下穴を空けながらねじ込まれるため、木割れを解消。・硬質木材や、木材の筋目等に効果を発揮、粗めねじ山で高レベルでの保持力を確保。
    材質鉄仕上クロメート
  • SUS410 ドリスクナベ 大阪魂

    SUS410 ドリスクナベ

    大阪魂
    ¥13,534税込¥14,887
    1袋(1000個)
    4日以内出荷
    サイズ4×16寸法L(mm)16寸法H(mm)2.9寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)8.7適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)8.1頭部形状なべねじ部長さ(mm)全ネジ
  • 役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ) 平田ネジ

    役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)

    平田ネジ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    金属屋根改修用ビスです。
    用途薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)25表面処理ダクロタイズド処理頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5穴の形状十字ねじの呼び4.2mm
  • ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)

    天野製作所
    ¥6,300税込¥6,930
    1箱(550本)ほか
    4日以内出荷
    高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
    用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質鉄表面処理クロメート
  • エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    ¥6,500税込¥7,150
    1箱(1500本)
    4日以内出荷
    0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
    用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
  • エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    ¥2,700~税込¥2,970~
    1箱(600本)ほか
    4日以内出荷
    0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
    用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質鉄呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
  • フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック

    フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)

    シネジック
    ¥2,290税込¥2,519
    1箱(170本)
    4日以内出荷
    キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
    用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部形状極低頭ビット十字ビット NO.2
  • ブラック SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂

    ブラック SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ

    大阪魂
    ¥11,338税込¥12,472
    1袋(600個)
    9日以内出荷
    サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)8板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
  • ホワイト SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂

    ホワイト SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ

    大阪魂
    ¥10,080税込¥11,088
    1袋(600個)
    9日以内出荷
    サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)8板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
  • GB SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂

    GB SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ

    大阪魂
    ¥10,036~税込¥11,040~
    1袋(500個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
  • GB SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂

    GB SUS410 ピアス(ウスト

    大阪魂
    ¥9,909~税込¥10,900~
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ねじ