絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- M2(34)
- M2.3(5)
- M2.5(17)
- M2.6(41)
- M3(276)
- M3.5(21)
- M4(295)
- M4.2(16)
- M4.8(14)
- M5(266)
- M6(239)
- M8(115)
- M10(49)
- M16(2)
- No.6(3)
- No.8(4)
- No.10(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

ボタン(4)

低頭(10)

六角穴付き(1)
長さ(mm)
- 12(10)
- 14(10)
- 15(10)
- 16(11)
- 20(13)
- 25(17)
- 30(18)
- 35(15)
- 40(15)
- 45(12)
- 50(12)
- 55(11)
- 60(11)
- 65(11)
- 70(9)
- 75(1)
取付穴形状

ピン六角穴(4)

ヘクサロビュラ(6)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- SUS329J4L(1)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(4)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(4)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- T55(6)
T55
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75(20)
1.75
ブランド
- コノエ(1)
- サイマコーポレーション(2)
- 大阪魂(10)
- 日本パワーファスニング(2)
- 日産ネジ(11)
コノエ・サイマコーポレーション・大阪魂・日本パワーファスニング・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(34)
M2.6(41)
M3(276)
M3.5(21)
M4(295)
M5(266)
M6(239)
M8(115)
M10(49)
M12
ねじの呼びをもっと見る

ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
コノエ¥879税込¥9671個3日以内出荷海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタン六角穴
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバ穴の形状ヘックスローブ穴