カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 3.1mm(235)
- 4mm(470)
- 4.15mm(292)
- 5mm(331)
- M2(1,729)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,384)
- M3(5,016)
- M3.5(1,387)
- M3.8(488)
- M4(7,653)
- M4.2(430)
- M4.5(442)
- M4.8(224)
- M5(5,249)
- M6(4,339)
- M8(2,356)
- M10(992)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(10)

トラス(6)

ボタン(4)

丸(6)

低頭(10)

六角(133)

六角アプセット(26)

六角穴付き(6)

六角穴付きフランジ(14)

四角(2)

皿(37)
長さ(mm)
- 12(97)
- 14(70)
- 15(130)
- 16(83)
- 20(299)
- 22(60)
- 25(374)
- 30(372)
- 35(341)
- 40(333)
- 45(256)
- 50(302)
- 55(139)
- 60(142)
- 65(119)
- 70(109)
- 75(119)
- 80(68)
- 90(78)
- 100(74)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(100)
- SUS304(77)
- SUS310S(1)
- SUS316L(4)
- SUS329J4L(1)
- SUSXM7(3)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(288)
- S45C(3)
- SCM435(65)
- SCM440(1)
- SWCH(1)
- ハステロイ(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
取付穴形状

すりわり(30)

ピン六角穴(4)

ヘクサロビュラ(7)

六角穴(118)

十字穴(57)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(31)
- 3価ホワイト(50)
- その他(3)
- クロメート(52)
- クローム(12)
- ジオメット(6)
- スズコバルト(13)
- ステンコート(4)
- ダクロタイズド(4)
- ディスゴ(7)
- ドブメッキ(11)
- ニッケル(31)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(42)
- 生地/未処理(40)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(19)
- 黒染め(25)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(7)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.25(14)
- 1.5(8)
- 1.75(379)
- 18(1)
0.5・1・1.25・1.5・1.75・18
ねじ穴寸法
- No.4(31)
- T55(7)
No.4・T55
ブランド
- 大阪魂(499)
- 日産ネジ(59)
- 八幡ねじ(10)
- エスコ(7)
- コノエ(5)
- OHSATO(大里)(5)
- ユニカ(4)
- TRUSCO(3)
- 大喜多(3)
- サイマコーポレーション(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- 互省製作所(2)
- アンブラコ(1)
- 丸エム製作所(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- シネジック(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・エスコ・コノエ・OHSATO(大里)・ユニカ・TRUSCO・大喜多・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・互省製作所・アンブラコ・丸エム製作所・RMSレアメタルスクリュー・シネジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(3個)ほか当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥639~税込¥703~特価1個当日出荷から翌々日出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(4個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(24個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(11個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(11件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50個)当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状トラス材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435又は相当材表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(22件のレビュー)¥399~税込¥439~特価1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~特価1箱(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(25個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥439~税込¥483~特価1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(15件のレビュー)¥569税込¥626特価1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)
大阪魂(5件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥519税込¥5711パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~特価1箱(35個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
フランジソケット(鉄/三価ブラック)
日産ネジ(9件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥339~税込¥373~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥429~税込¥472~特価1個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(7件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥409~税込¥450~特価1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ(11件のレビュー)¥569~税込¥626~特価1パック(2個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)
...