絞り込み
ねじの呼び
- UNC No.10
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- M2(41)
- M2.3(5)
- M2.5(24)
- M2.6(44)
- M3(295)
- M3.5(21)
- M4(312)
- M4.2(16)
- M4.8(14)
- M5(283)
- M6(253)
- M8(124)
- M10(54)
- M12(28)
- No.6(3)
- No.8(4)
- No.10(3)
- UNC 1/4(4)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 12.7(1)
- 15.9(1)
- 19(1)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ねじ穴寸法
- No.8(1)
No.8
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(41)
M2.5(24)
M2.6(44)
M3(295)
M4(312)
M5(283)
M6(253)
M8(124)
M10(54)
M12(28)
ねじの呼びをもっと見る

NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1ケース(10個)当日出荷から5日以内出荷インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469~税込¥516~1袋(10個)4日以内出荷・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途【用途】。・機器・装置の省スペース化。・インチねじ仕様の機器・装置材質(本体)スチール表面処理三価クロメート頭部形状ヘクサロビュラ穴付き超極低頭入数10