絞り込み
ねじの呼び
- M2(26)
- M2.3(1)
- M2.5(7)
- M2.6(20)
- M3(84)
- M4(24)
- M5(3)
頭部形状

なべ(23)

トラス(13)

バインド(8)

ボタン(5)

低頭(19)

極低頭(4)

皿(22)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 5
- 3(22)
- 4(54)
- 6(224)
- 8(253)
- 10(258)
- 12(244)
- 14(68)
- 15(121)
- 16(231)
- 18(63)
- 20(223)
- 25(212)
- 30(174)
- 35(80)
- 40(92)
- 45(32)
- 50(58)
- 55(21)
- 60(24)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン3ロブ(1)

ピン6ロブ(46)

ヘクサロビュラ(32)

ワンサイド(3)
材質
- ステンレスすべて(31)
- A2(2)
- SUS304(25)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(68)
- SCM435(8)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(2)
- クロニッケル(1)
- クロメート(6)
- クローム(5)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(10)
- ノンクローム(6)
- パシペート(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(10)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- T4(6)
- T5(3)
- T6(10)
- T8(4)
- T10(57)
- T20(15)
- T25(1)
T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(19)
- 0.45(56山)(21)
- 0.5(76)
- 0.7(36山)(19)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)
ブランド
- 大阪魂(86)
- 日産ネジ(10)
- サイマコーポレーション(6)
- ボサード(4)
- 日本パワーファスニング(3)
大阪魂・日産ネジ・サイマコーポレーション・ボサード・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(26)
M2.3(1)
M2.5(7)
M2.6(20)
M3(84)
M4(24)
M5(3)

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥409税込¥4501パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥809税込¥8901パック(10個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
ワンサイドナベ小ねじ
サイマコーポレーション¥859税込¥9451パック(50本)当日出荷から4日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,498~税込¥9,348~1箱(1500個)ほか翌々日出荷いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/ニッケル)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(8個)翌々日出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥9,798~税込¥10,778~1箱(3000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,998~税込¥8,798~1箱(3000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
サイマコーポレーション¥919税込¥1,0111パック(35本)ほか3日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
アロックステン TRXタンパ(ナベT6
大阪魂¥38,080税込¥41,8881袋(2000個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)1.75寸法I(mm)0.4寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
キジTRXタンパ-ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)5寸法a(mm)3寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法l(mm)1.05寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3平座金(外径D1×厚さT)8×0.5