絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(73)
- ACE(エース)(747)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- LAMP(スガツネ工業)(1,490)
- MIWA(744)
- TOSO(565)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- WAKI(和気産業)(1,111)
- アトムリビンテック(723)
- エスコ(1,679)
- シロクマ(1,144)
- スリーナイン島野(979)
- ダイケン(560)
- ハイロジック(1,229)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- 八幡ねじ(493)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- 水本機械製作所(503)
- ブランドをもっと見る

ステンレス 自由蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷トルクの調整を行えます。用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数5表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 自由蝶番 (片開き)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷トルクの調整を行えます。用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
重量戸車(VH兼用型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
ステンレス ストッパー付ドアホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ドアホルダーアーム用ストッパーゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥659税込¥7251個9日以内出荷面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23302
ステンレス ドアホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷から6日以内出荷面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ハンガーフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。 (取付け後、ビスキャップをはめます) ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。 片手で荷物を掛けられます。用途コート掛け材質本体・アーム:亜鉛合金(ZDC)質量(g)86耐荷重49N表面処理本体・アーム:焼付塗装
ドアホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個5日以内出荷開扉状態の保持がワンタッチでできます。 取付けが簡単です。用途特装車・バン型車の扉材質クランプ/エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、プラグ/ポリアミド(PA)質量(g)60タキゲンコード22206
ステンレス 棚柱(全長300)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60寸法L1(mm)300寸法L2(mm)286寸法L3(mm)273寸法L4(mm)7寸法N1(mm)22寸法P1(mm)13寸法N2(mm)4寸法L5(mm)13.5寸法N3(mm)23タキゲンコード62213寸法N4(mm)4寸法N5(mm)0
ステンレス T型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥12,467税込¥13,7141個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:TAK60タキゲンコード4144
ドアホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥469税込¥5161個4日以内出荷面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。 振動・衝撃等による脱落防止機能付用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22926
ステンレス 棚柱(全長1200)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,177税込¥1,2951個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)230寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1170寸法L3(mm)1170寸法L4(mm)15.5寸法N1(mm)90寸法P1(mm)13寸法P2(mm)195寸法N2(mm)6寸法L5(mm)22寸法N3(mm)91タキゲンコード62210寸法N4(mm)7寸法N5(mm)12
ステンレス クレセント
TAKIGEN(タキゲン)¥3,740税込¥4,1141個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶用サッシ扉・窓材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
3点締用コントロールセンター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途バス等のトランクリッド・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 棚柱(全長500)
TAKIGEN(タキゲン)¥527税込¥5801個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)90寸法L1(mm)500寸法L2(mm)481寸法L3(mm)468寸法L4(mm)9.5寸法N1(mm)37寸法P1(mm)13寸法P2(mm)156寸法N2(mm)3寸法L5(mm)16寸法N3(mm)38タキゲンコード62212寸法N4(mm)4寸法N5(mm)6
ステンレス 棚柱(全長1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥980税込¥1,0781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)975寸法L3(mm)962寸法L4(mm)12.5寸法N1(mm)75寸法P1(mm)13寸法N2(mm)6寸法L5(mm)19寸法N3(mm)76タキゲンコード62211寸法N4(mm)6寸法N5(mm)10