カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,682)
- LAMP(スガツネ工業)(1,492)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- MIWA(749)
- ACE(エース)(747)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(691)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(560)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
4ページ目: 建築金物

複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
アルミサッシ取替戸車
家研販売(90件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸・小窓・高窓適合平行型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
モヘア#2500パック入
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック当日出荷ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション
エクシール(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1シート(100個)ほか当日出荷弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど色透明硬度アスカーC67
抗菌ファミリーフック
ニッサチェイン(8件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(4個)ほか当日出荷定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。 多様な用途に安心してご使用いただけます。材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
モリギン ステン長穴アングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
挿入型防虫網 AMI
シルファー(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
天井点検口 支持金具仕様
SPG(サヌキ)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
物干金具 壁取付
(64件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
Jフック シングル
マジッククロス8(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(2セット)ほか当日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
室内物干し 吊り下げタイプ
(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドロックZERO
ノムラテック(21件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
やわらか針金(バインド線)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻(20m)当日出荷芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆黒
壁点検口
ダイケン(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
伸縮角型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から11日以内出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。許容荷重(kg)5
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
ジョイント金具24型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60