絞り込み
内径(Φmm)
- 10(1)
- 12.3(1)
- 15.8(1)
- 16.5(1)
- 16.6(3)
- 20.8(1)
- 23.8(3)
- 29.3(3)
- 37.1(3)
- 49.1(3)
- 51~51.5(2)
- 51.3(5)
- 62.6(4)
- 63(10)
- 63~63.5(2)
- 76(4)
- 78(10)
- 78~78.5(2)
- 81(2)
- 200(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 10
- 0.3(15)
- 0.5(16)
- 0.8(15)
- 1(27)
- 1.3(15)
- 1.5(15)
- 1.8(15)
- 2(15)
- 2.3(15)
- 3(35)
- 5(35)
- 8(20)
- 13(20)
- 15(44)
- 18(20)
- 20(107)
- 25(19)
- 30(93)
- 50(84)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 15.5(1)
- 18(1)
- 21.2(1)
- 21.5(2)
- 28.8(2)
- 34.9(2)
- 42.9(2)
- 54.9(2)
- 55.7(2)
- 58.6(2)
- 59.7(10)
- 69.1(2)
- 71.5(2)
- 72.5(10)
- 73(8)
- 82.9(2)
- 85.3(2)
- 86(3)
- 88.4(9)
- 88.9(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(28)
ブラック(27)
ブランド
- ネオフレックス(40)
- 三桂製作所(33)
- 日本シーム工業(31)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- エースサービス(2)
- エーアンドエーテック(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
16.6(3)
23.8(3)
29.3(3)
37.1(3)
49.1(3)
51.3(5)
62.6(4)
63(10)
76(4)
78(10)
内径(Φmm)をもっと見る

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から8日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(10m)当日出荷から5日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥23,980税込¥26,3781巻(10m)当日出荷から翌日出荷スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から5日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。色黒仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥4,098~税込¥4,508~1巻(10m)当日出荷から4日以内出荷材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
防水プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥8,698~税込¥9,568~1個(10m)翌々日出荷標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥29,980~税込¥32,978~1巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥39,980税込¥43,9781巻3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ
エースサービス¥23,880~税込¥26,268~1巻(10m)4日以内出荷PlantTube(R) 防水・柔軟用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色黒使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥39,980~税込¥43,978~1巻(10m)翌々日出荷から20日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)翌々日出荷から3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥34,980~税込¥38,478~1個(10m)翌々日出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥49,980~税込¥54,978~1セット(10個)46日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥55,980~税込¥61,578~1巻(10m)翌々日出荷から20日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
耐油性VE被覆フレキLグレー
日本シーム工業¥19,980税込¥21,9781巻(10m)翌々日出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
ブレードVE掛ケイフレックス
三桂製作所¥52,980~税込¥58,278~1個(10m)10日以内出荷ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥5,798~税込¥6,378~1個(10m)翌々日出荷外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥8,198税込¥9,0181セット(10m)7日以内出荷片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥35,980税込¥39,5781セット(10m)7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥16,980税込¥18,6781セット(10m)7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ
エースサービス¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)当日出荷から6日以内出荷PlantTube(R) 防水用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色黒材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥179,800~税込¥197,780~1セット(10個)66日以内出荷から71日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
鉄+ステンレスブレードフレキ
日本シーム工業¥53,980~税込¥59,378~1巻(5m)翌々日出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥5,598~税込¥6,158~1巻(5m)翌々日出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥22,980~税込¥25,278~1巻(5m)翌々日出荷から20日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
超耐候性VE被覆ステンフレキ
日本シーム工業¥41,980~税込¥46,178~1巻(5m)翌々日出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(5m)翌々日出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
耐油耐候性被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(5m)翌々日出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています色黒対応耐油性/耐候性/防水
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(5m)翌々日出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐油性/耐候性/防水
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管