絞り込み
内径(Φmm)
  • 8.2(5)
  • 9.2(2)
  • 10(13)
  • 10.5~10.8(2)
  • 10.7(1)
  • 11.5(11)
  • 12.2~12.5(1)
  • 12.3(8)
  • 12.5~12.8(1)
  • 12.6(1)
  • 13.2(2)
  • 14.7(5)
  • 15.3(6)
  • 15.8(9)
  • 16~16.3(2)
  • 16.1(1)
  • 16.6(4)
  • 19.6(6)
  • 26(6)
  • 35(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.3(15)
  • 0.5(16)
  • 0.8(15)
  • 1(27)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(15)
  • 2.3(15)
  • 3(35)
  • 5(35)
  • 8(20)
  • 10(131)
  • 13(20)
  • 15(44)
  • 18(20)
  • 20(107)
  • 25(19)
  • 30(93)
導体外径(Φmm)
  • 12(5)
  • 13.3(2)
  • 13.7(1)
  • 13.8(1)
  • 15.5(12)
  • 16(5)
  • 16.2(2)
  • 17.5(2)
  • 17.7(2)
  • 18(13)
  • 20(6)
  • 21.1(4)
  • 21.3(13)
  • 21.5(2)
  • 23.1(2)
  • 25(6)
  • 26.4(2)
  • 32(6)
  • 42(2)
  • 47.7(2)
  • 色グレー(13)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • 日本シーム工業(36)
  • ネオフレックス(24)
  • 三桂製作所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エースサービス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8.2(5)
10(13)
11.5(11)
12.3(8)
14.7(5)
15.3(6)
15.8(9)
16.6(4)
19.6(6)
26(6)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    当日出荷から翌日出荷
    スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
  • メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
    用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • RFフレックス ネオフレックス

    RFフレックス

    ネオフレックス
    8,598税込9,458
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ

    エースサービス
    21,980税込24,178特価
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    PlantTube(R) 防水
    用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ

    エースサービス
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水・柔軟
    用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1巻(50m)
    翌日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    41,980税込46,178
    1個(50m)
    翌々日出荷
    Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
  • VOM(耐油タイプ) ネオフレックス

    VOM(耐油タイプ)

    ネオフレックス
    31,980税込35,178
    1巻(50m)ほか
    46日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    67,980税込74,778
    1巻(50m)
    翌日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
  • 耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキLグレー

    日本シーム工業
    9,298税込10,228
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個(50m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
    温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • ハイフレックス樹脂コート17 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス樹脂コート17

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    長さ(m)50
  • ハイフレックス17 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス17

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    長さ(m)50
  • サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
  • VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    VFM-SUS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    179,800税込197,780
    1セット(50個)
    66日以内出荷
    耐腐蝕性、耐久性
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    26,980税込29,678
    1巻(50m)
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • 鉄+ステンレスブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄+ステンレスブレードフレキ

    日本シーム工業
    22,980税込25,278
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    2,298税込2,528
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    7,298税込8,028
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    6,998税込7,698
    1巻(10m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    超耐候性VE被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    17,980税込19,778
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
    対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • 被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業

    被覆エコロジーフレキ

    日本シーム工業
    4,498税込4,948
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
  • 耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐熱性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    3,798税込4,178
    1巻(10m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
    対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
  • 耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油耐候性被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキTグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキLグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    耐油ビニール被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
    対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    3,398税込3,738
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管