絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
外径(Φmm)
色
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(4)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.1(6)
- 0.1~0.3(4)
- 0.1~0.4(3)
- 0.1~0.5(3)
- 0.15(4)
- 0.2(12)
- 0.25(8)
- 0.3(20)
- 0.35(2)
- 0.4(18)
- 0.45(2)
- 0.5(29)
- 0.6(7)
- 0.8(8)
- 1(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0~1.0・0.03・0.04・0.05・0.06・0.1・0.1~0.3・0.1~0.4・0.1~0.5・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.8・1・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(42)
- カクイチ(33)
- タイガースポリマー(28)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- 弘進ゴム(11)
- クラレプラスチックス(9)
- 十川産業(7)
- ニッセイエコ(7)
- 八興(6)
- カナフレックス(5)
- ツツミ工業(5)
- エスコ(4)
- プラス・テク(4)
- ノーブランド(3)
- カクダイ(2)
- ケルヒャー(2)
- SUN UP(1)
モノタロウ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・カクイチ・タイガースポリマー・TOYOX(トヨックス)・弘進ゴム・クラレプラスチックス・十川産業・ニッセイエコ・八興・カナフレックス・ツツミ工業・エスコ・プラス・テク・ノーブランド・カクダイ・ケルヒャー・SUN UP
「内径(Φmm)」から絞り込む
![【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860754-240415-02.jpg)
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品
TOYOX(トヨックス)¥1,589税込¥1,7481本翌々日出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応サービス分類オーダー・加工![【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860745-240415-02.jpg)
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品
TOYOX(トヨックス)¥1,444税込¥1,5881本翌々日出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応サービス分類オーダー・加工![【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860727-240415-02.jpg)
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品
TOYOX(トヨックス)¥1,289税込¥1,4181本翌々日出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応サービス分類オーダー・加工![【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860718-240415-02.jpg)
【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品
TOYOX(トヨックス)¥837税込¥9211本翌々日出荷【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線色乳白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品サービス分類オーダー・加工
タイエコライトWT型
タイガースポリマー¥139,800~税込¥153,780~1セット(5本)23日以内出荷脱塩ビ用途一般吸排水用のサクション用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.1(20℃)
タイエコライトFF型
タイガースポリマー¥129,800~税込¥142,780~1セット(5本)23日以内出荷脱塩ビ用途一般吸排水用のサクション/デリバリー用 農業・土木工事等の吸・排水用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
タイパワーホース耐油WS型
タイガースポリマー¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷耐油・耐圧用途廃液、廃油、汚泥等の吸引作業者用バキュームホース使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.5(20℃)
クリスタルホース耐摩E型
タイガースポリマー¥199,800~税込¥219,780~1本31日以内出荷耐摩・アース線入り用途粉体・粒体の輸送用 鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用材質樹脂(ホース内面)色透明流体空気(圧縮空気を除く)・粉体使用温度範囲(℃)-10~50特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止
クリスタルホース耐摩W型
タイガースポリマー¥95,980~税込¥105,578~1本23日以内出荷耐摩・静電防止用途造船所、製鉄所等での砂利、スラリー鉱石、サンドブラストの吸圧送用 焼却灰の回収用 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース インダス AR
カクイチ¥52,980~税込¥58,278~1巻(20m)ほか当日出荷耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層特性耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~50
【オーダー】ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,417税込¥11,4591本欠品中許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、粉体・粒体、モルタル材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,617税込¥1,7791本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース無)、透明性有り使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,650税込¥5,1151本翌々日出荷食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送長さ(m)1~50流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)材質脱塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)038、050、065、075、100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース E型
タイガースポリマー¥6,786税込¥7,4651本3日以内出荷アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
サクションホース インダス KST
カクイチ¥28,980~税込¥31,878~1本(50m)ほか3日以内出荷切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
V.S.ホース V.S.-C型(食品用)
カナフレックス¥94,980税込¥104,4781本46日以内出荷食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。材質軟質PVC、硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
タイパワーホース WR型 両Sカラー付
タイガースポリマー¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
タイパワーホース WR型 片Sカラー付
タイガースポリマー¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
ゴールドフレックスL(軽量型)
十川産業¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール色白使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
タイパワーホースWS型 両Sカラー付
タイガースポリマー¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付色ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイパワーホースWS型 片Sカラー付
タイガースポリマー¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷材質軟質PVC/硬質PVC形状片側Sカラー付色ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
スプリングホース ESP
八興¥37,980~税込¥41,778~1巻(50m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷使用流体空気/水/油/薬品材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性使用温度範囲(℃)0~50材質(スプリング)硬鋼線
V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)
カナフレックス(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻46日以内出荷特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油





![【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860754-240415-02.jpg)
![【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860745-240415-02.jpg)
![【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860727-240415-02.jpg)
![【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860718-240415-02.jpg)



































![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)