絞り込み
相手側取付サイズ
  • R1/4(11)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(3)
  • 20.5(11)
  • 20.6(5)
  • 21(2)
  • 31.5(2)
  • 45(2)
  • 70(1)
接続口径
  • Rc(PT)1/4
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1"(2)
  • G(PF)1/4(2)
  • M10(1)
  • R(PT)1/4(3)
  • R(PT)3/8(5)
  • R(PT)1/2(5)
  • R(PT)3/4(5)
  • R(PT)1(4)
  • Rc(PT)1/8(3)
  • Rc(PT)3/8(35)
  • Rc(PT)1/2(32)
  • Rc(PT)3/4(32)
  • Rc(PT)1(29)
  • Rc(PT)1-1/4(4)
  • Rc(PT)1-1/2(3)
  • その他(5)
ソケットorプラグ
  • ソケット(9)
  • プラグ(6)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • ニッタ(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手側取付サイズから絞り込む
R1/4(11)
高圧用カプラー プラグ モノタロウ高圧用カプラー プラグモノタロウ(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
高圧用カプラー ソケット モノタロウ高圧用カプラー ソケットモノタロウ(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグソケット適合流体作動油
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング メスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器210カプラ ソケット(油圧用)日東工器(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器210カプラ プラグ(油圧用)日東工器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から71日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタHシリーズ OHタイプ(バルブ無)ニッタ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
280カプラ ソケット(油圧用) 日東工器280カプラ ソケット(油圧用)日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器S210カプラ ソケット(油圧用)日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
280カプラ プラグ(油圧用) 日東工器280カプラ プラグ(油圧用)日東工器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
高圧Sカップリング Y160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング Y160S オスメスセットYOKOHAMA(横浜ゴム)
7,298税込8,028
1セット
翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から52日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器S210カプラ プラグ(油圧用)日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
カプラ 71シリーズ ニッタカプラ 71シリーズニッタ
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。
用途超高圧用ねじメスねじ使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から91日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
最高使用圧力(MPa)7.0使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセットYOKOHAMA(横浜ゴム)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧(高圧)用カプラ