絞り込み
相手側取付サイズ
- G1/2
- G1/4(4)
- G3/8(4)
- G3/4(4)
- R1/8(2)
- R1/4(14)
- R3/8(16)
- R1/2(16)
- R3/4(16)
- R1(14)
- R1-1/4(4)
- R1-1/2(4)
- R2(2)
- Rc1/4(2)
- Rc3/8(2)
- Rc1/2(2)
- Rc3/4(2)
最高使用圧力(MPa)
- 20.6(4)
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
- プラグ(2)
ブランド
- 日東工器(4)
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。
「相手側取付サイズ」から絞り込む
G3/8(4)
G1/2
G3/4(4)
R1/4(14)
R3/8(16)
R1/2(16)
R3/4(16)
R1(14)
R1-1/4(4)
R1-1/2(4)

HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
日東工器¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
日東工器(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
日東工器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
日東工器¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]