絞り込み
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
接続口径
ソケットorプラグ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。
FA現場のお役立ち情報
94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「相手側取付サイズ」から絞り込む
  • HSPカプラ ソケット 日東工器

    HSPカプラ ソケット

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • HSPカプラ プラグ 日東工器

    HSPカプラ プラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • 高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング オスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
  • BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA セット品

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット
    当日出荷
    材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • 高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング メスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
  • 210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,788~税込¥1,967~
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • 210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • BIカップラーEA ノーズ用キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ノーズ用キャップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
  • Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ

    Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • BIカップラーEA ボディ用プラグ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ボディ用プラグ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダスターキャップ RIKEN(理研機器)

    ダスターキャップ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ

    カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

    ニッタ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • 350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    350カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。
    材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
  • カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Oリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質NBR
  • カプラ ダストキャップ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ ダストキャップ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分離時にゴミの付着を防止します。
    用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
  • カプラ ダストプラグ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ ダストプラグ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分離時にゴミの付着を防止します。
    用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
  • 350カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    350カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
  • HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器

    HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

    日東工器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • 280カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    280カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
    材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
  • BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
    用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ材質(本体)スチール質量(g)60使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最大流量(L/min)15(推奨)最高使用圧力(MPa)68.5寸法F(mm)7寸法E(mm)47表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応寸法Y2(mm)24
  • BI-カップラーJCA  ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーJCA ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
    用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ材質(本体)スチール質量(g)200使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最大流量(L/min)15(推奨)最高使用圧力(MPa)68.5寸法D(mm)32表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法C(mm)63寸法Y1(mm)24ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質PTFE
  • 280カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    280カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
  • BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧Sカップリング Y160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング Y160S オスメスセット

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
  • カプラ YS330M YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YS330M

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器

    HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    S210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • カプラ YZ024M-06S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YZ024M-06S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
  • カプラ YZ024F-06SAAAP YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YZ024F-06SAAAP

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
  • カプラ YS330F YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YS330F

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL190M

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,337~税込¥1,471~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
  • カプラ Y160F AAAP(ピン付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160F AAAP(ピン付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧(高圧)用カプラ