絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
- アズワン(534)
- tantore(161)
- ケニス(94)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

センサーキット Arduino用
Keyestudio¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷「Uno本体」が付かない商品で、いろいろなセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。接続Arduino標準アズワン品番4-4169-01コンポーネント48種
コンベックス 巻尺タイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥3,267税込¥3,5941個当日出荷ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。 爪飛び防止用プロテクター・ベルトクリップ付きです。材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂長さ(m)5.5テープ幅(mm)19アズワン品番2-2921-04
オパール拡散板 2.5tmm
アズワン¥5,148~税込¥5,663~1枚翌々日出荷から4日以内出荷ガラス基板と、乳白色の薄いオパールとの2層から成る拡散板です。 高い拡散率を有し、光源の輝度分布を拡散し、光強度を均一化します。 測定系、観察系の光源に用いることにより拡散板全体が明るく光り、広い範囲の照明に効果を発揮します。
PTFEグリース 50g入
TGK(東京硝子器械)¥12,969税込¥14,2661個当日出荷ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
スーパーピュア ラテックスパウダーフリー
アズワン¥12,600税込¥13,8601箱(50双)当日出荷左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。種別クリーンパック材質ラテックス(パウダーフリー)全長(mm)約305
ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。アズワン品番64-8273-54
ESD仕分トレー
アズワン¥2,990税込¥3,2891個当日出荷材質導電性PP仕切り10×8列外寸法(mm)315×202×16表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2266-01有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
フラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズ
アズワン¥25,900~税込¥28,490~1台当日出荷から12日以内出荷温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御温度調節器内蔵(アナログコントロール)最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ
アズワン¥80,980~税込¥89,078~1台当日出荷から12日以内出荷加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ラボアニマルグローブ MGシリーズ
アズワン¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!材質ナイロン、ポリエステル
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
アズピュア導電性PVCシート 10m
アズワン¥22,176税込¥24,3941巻(10m)当日出荷PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!材質PVC色グリッドサイズ(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mmアズワン品番1-5115-13
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm
東京スクリーン¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm
東京スクリーン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
マイクロ流路用ピペットポート
ケニス¥18,980~税込¥20,878~1組(100個)当日出荷から4日以内出荷マイクロ流路への送液に便利なピペットポートです。 ピペットチップや2~3mmΦのチューブを挿し込んで送液できます。 PPS-S・PPS-Lは両面テープ付きなので、マイクロ流路への貼り付けが簡単です。
MP-SPR-10用 超高分子樹脂ヘッド
アラム¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。アズワン品番64-3279-84
ルアーストップコック
アイシス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。タイプストッパーなし
ゴミカート
矢崎化工¥30,980~税込¥34,078~1台10日以内出荷から31日以内出荷色分けにより分別カートとして利用できます。 ゴミ袋は手前に引き出せるので持ち上げる手間がありません。材質抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)寸法(mm)384×453×722質量(kg)約5適合容量(L)【ごみ袋】70
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7607-31
小判型マーキングチョーク
祥硯堂¥3,598税込¥3,9581箱(50本)当日出荷から8日以内出荷濡れても消えにくいです。用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート寸法(mm)約19×82タイプ油性断面タイプ楕円形![パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935806-200124-18.jpg)
パーフロOリング
キング製作所[科学研究・開発用品]¥699~税込¥769~1個当日出荷から63日以内出荷フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。材質KPF(パーフルオロゴム)
ネズミ捕り
アルタン¥1,098税込¥1,2081箱(4枚)当日出荷2つ折りタイプでコンパクトに折りたたむ事ができます。シートには1枚ずつフレームが付いていますので手を汚しません。種別ジロ吉4アズワン品番6-8574-11
マグネットベース
SK(新潟精機)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷フレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持 が可能、ハンドルワンタッチで固定ができます。レバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能位置決めが簡単です。種別フレキシブルタイプ SB-80Fアズワン品番61-6182-58
診断機能付振動計
JFEアドバンテック(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。仕様測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990セット内容本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)69×30×154質量(g)約140(電池含む)電源単3乾電池×1本(テスト用付属)表示LCD 4 1/2桁・バックライト付き測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)アズワン品番2-2595-01測定周波数範囲(ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz演算処理(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
小型圧力計A形Φ40
アズワン(2件のレビュー)¥1,320~税込¥1,452~1個当日出荷から45日以内出荷材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)
ケニス¥20,980税込¥23,0781組(2個)当日出荷2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
着磁パターン観察シート
ケニス¥7,798税込¥8,5781個当日出荷フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。































![パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935806-200124-18.jpg)