絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
- アズワン(533)
- tantore(161)
- ケニス(94)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

自動ドア専用 ドアドアスリム
アズワン¥9,375税込¥10,3131本当日出荷自動ドアに防虫革命 4.6mmの極薄設計により、これまで設置が難しかった自動ドアの狭い隙間にも施工可能 ブラシが薄いため、ドアの外側に取付可能 景観を損なわない、目立ちにくいデザイン RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2024年3月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2024年3月時点)仕様●長さ(mm):1100●全高(mm):24●厚み(mm):4.6●毛丈(mm):7●ブラシ色:黒●重量(g):65●材質:ブラシ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)アズワン品番68-4577-48
FORM PRO2
Goizper¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷バイトンのシールを使用しており、多くの溶材に対して優れた耐性を発揮するプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。セーフティーリリースバルブとセーフティーロック機能付きです。クリーニング等。材質タンク:ポロプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)、シール:バイトンゴム幅(mm)160色白容量(mL)1250高さ(mm)300奥行(mm)160コード195-5514アズワン品番64-8387-73
コンパクトドライ
島津ダイアグノスティクス¥5,398~税込¥5,938~1箱(10袋×4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
ディスポ細胞計算盤 DHCシリーズ
アズワン¥15,800税込¥17,3801箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。材質PMMA(アクリル)
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ
ナディック¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175タイプサークルゲージ目盛(mm)Φ1.10~2.14精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)線幅(mm)0.006~0.008アズワン品番2-5607-09
ノンワイヤーバーコーター 400mm
OSP¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から7日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×400
蛍光灯用飛散防止カバー
アズワン(4件のレビュー)¥1,470税込¥1,6171セット当日出荷強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
アルミナテープ
ホンテス工業¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。 加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。 粘着剤は付いておりません。材質酸化アルミナ最高使用温度(℃)1200化学組成Al2O3/70%、SiO2/30%密度(g/cm3)2.9
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
フレキシブルブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷清掃面に合わせて自在に変形できるブラシ。高所にある配管などの都の届きにくい箇所の清掃に最適です。用途高所配管や手の届きにくい場所アズワン品番2-3446-01
15mm 高さ クリアカップ
アキュラ¥6,698税込¥7,3681箱(50個)当日出荷(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 高さ15mmですので、埋込樹脂の量が少なくて済みます。 。(4) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。高さ(mm)15外径(mm)1インチ(25.4
国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne
アドウィン¥129,800税込¥142,7801個欠品中国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95
ピットクッション
エクシール¥2,298~税込¥2,528~1セット(10シート)当日出荷から6日以内出荷優れたすべり止め効果と透明性をもつウレタンクッションです。ガラスやアクリルなどを傷付けません。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
容器 強力洗浄剤用 800mL
エスコ¥370税込¥4071本当日出荷パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)材質ポリエチレン容量(mL)800質量(g)60寸法(Φ×mm)82×253
保冷ホースセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から6日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
パステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックス
アイシス¥1,198税込¥1,3181袋(40枚×5色)当日出荷明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。TGK品番0007559511材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系色5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)ラベルサイズ(mm)15×30アズワン品番64-2326-38ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
電子部品スターターキット Arduino用
Keyestudio¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワイヤー、ジャンパー、LEDなどの電子部品のスターターキットです。接続Arudino標準アズワン品番4-4137-01
ワイヤーレスバーコーター
アズワン¥23,900税込¥26,2901本当日出荷から10日以内出荷ワイヤーを巻いていなく、バー自体に凹凸の加工を加えたバーコーターで、ワイヤー切れや、ワイヤーのずれもありません。 ワイヤーレスのため洗浄性に優れており、粘着性のある塗料や塗料を厚めに塗布する際、洗浄が容易です。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することが容易で、両手持ち式のため容易に塗布することが可能です。材質SUS303幅(mm)(塗布)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
導電性ペン CWシリーズ
CHEMTRONICS¥15,980税込¥17,5781本欠品中回路の断線補修等に使用可能で、銀により良好な導電が得られます。材質銀含有ポリマー容量(mL)8.5線幅(mm)0.8体積抵抗率(Ωcm)5×10^5~12.5×10^5アズワン品番4-5254-02乾燥時間20~30分(at 25℃)
ポータブル白度計
アミッタリ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ポータブル白度計用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1寸法(mm)140×45×75質量(g)305電源リチウム電池(充電式)
電磁波シールドメッシュ
くればぁ¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
名札付き洗濯ネット
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
手洗いマスター
アズワン¥11,800税込¥12,9801セット当日出荷食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。仕様セット電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属)主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤本体サイズ(mm)315×260×335アズワン品番3-5388-21
食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト
プリマハム¥11,980~税込¥13,178~1箱(1セット)翌々日出荷から5日以内出荷誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
クリーンノールディスポ指サック ピンク
アズワン¥3,210税込¥3,5311袋(1000個)当日出荷静電気を嫌う環境下で使用可能です。材質天然ゴム厚さ(mm)約0.10全長(mm)約65表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□