絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(571)
  • アズワン(546)
  • ケニス(94)
  • アイシス(78)
  • 東京スクリーン(74)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • エスコ(33)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(25)
  • 三商(24)
  • フロンケミカル(23)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(20)
  • シナノ製作所(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEグリース 50g入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEグリース 50g入

    TGK(東京硝子器械)
    12,969税込14,266
    1個
    当日出荷
    ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
    容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
  • 異物混入対策スリットナイフ 20本入 TGK(東京硝子器械)

    異物混入対策スリットナイフ 20本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,990税込5,489
    1袋
    当日出荷から10日以内出荷
    貝印、世界初※の食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター。 フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要(技術技量には依存しない)な設計。 食品への刃(金属片)の混入防止に効果的。 ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的(衛生を配慮した商品設計)。 ケガを防止するセーフティ構造。 色分けによる認識管理で事故防止に効果的。 ※異物混入対策を目的とした、フィルム面に沿った切断開封をサポートするガイド、グリップ構造と刃の設計(特許取得)
    サイズ(mm)51×133×6W×L×H質量(g)9.5材質本体:PP樹脂、刃:ステンレス鋼
  • クリップボード B4 アルミ TGK(東京硝子器械)

    クリップボード B4 アルミ

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1枚
    6日以内出荷
    食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです。 従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。
    仕様ボード部:アルミクリップ部:スチールサイズ:270×385
  • 上口デシケーター コック付 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    上口デシケーター コック付 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
  • スチロール角型ケース No.30 10個入 TGK(東京硝子器械)

    スチロール角型ケース No.30 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    1,600税込1,760
    1箱
    7日以内出荷
    TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
  • クリップボード A3 アルミ TGK(東京硝子器械)

    クリップボード A3 アルミ

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1枚
    6日以内出荷
    食品工場内での商品指示書などをとめるバインダーです。 従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。 アルマイト加工。
    材質クリップ部:スチール
  • P-300用ヒーター線 10本入 TGK(東京硝子器械)

    P-300用ヒーター線 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,298税込4,728
    1組
    6日以内出荷
  • ソフトシール PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    ソフトシール PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    18,980税込20,878
    1巻
    6日以内出荷
    耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。 非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
    耐熱温度(℃)-100~+260引張強度30 N/mm2融点(℃)327使用圧力(MPa)気体:2、液体:5材質PTFE
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    60,800税込66,880
    1巻
    8日以内出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。 加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。 高強度、高弾性率です。 吸湿性がありません。
    長さ(mm)10荷姿1巻最高使用温度(℃)1100~1300織り方平織仕様●繊維径:7~10μm
  • クリップボード A4 アルミ TGK(東京硝子器械)

    クリップボード A4 アルミ

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1枚
    3日以内出荷
    食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです。 従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。
    サイズA4縦型仕様ボード部:アルミクリップ部:スチールサイズ:242×325
  • ねじ口デシケーターコック TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーターコック

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番0837-07-06-51全長(mm)(コック)約150タイプ上口用径(mm)(吸収口)約Φ8
  • ねじ口デシケーター上口 中板なし TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター上口 中板なし

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様コック・PP穴あきキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3吸引口径(Φmm)約8
  • デシケーター中板なし TGK(東京硝子器械)

    デシケーター中板なし

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様PP穴なしキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3
  • デシケーター 玉蓋付 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    デシケーター 玉蓋付 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
  • 試料容器 TGK(東京硝子器械)

    試料容器

    TGK(東京硝子器械)
    3,663税込4,029
    1パック(10個)
    22日以内出荷
    少量の試料検体の分別移送に便利です。
    材質SUS304
  • マルチプルターン TGK(東京硝子器械)

    マルチプルターン

    TGK(東京硝子器械)
    44,100税込48,510
    1袋
    17日以内出荷
    スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。 これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。 棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。 高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。 充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。 オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
  • 紛体定量投入器 TGK(東京硝子器械)

    紛体定量投入器

    TGK(東京硝子器械)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷から45日以内出荷
    粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
    材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
  • スチロール角型ケース No.31 10個入 TGK(東京硝子器械)

    スチロール角型ケース No.31 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    4,540税込4,994
    1箱
    6日以内出荷
    TGK品番0319224129規格No.31内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×84×41入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×47
  • 圧着パッド TGK(東京硝子器械)

    圧着パッド

    TGK(東京硝子器械)
    389税込428
    1枚
    3日以内出荷
    適合FV803用
  • 圧着パッドB TGK(東京硝子器械)

    圧着パッドB

    TGK(東京硝子器械)
    1,090税込1,199
    1枚
    3日以内出荷
    適合FV801用
  • 圧着パッドA TGK(東京硝子器械)

    圧着パッドA

    TGK(東京硝子器械)
    1,090税込1,199
    1枚
    8日以内出荷
    適合FV801用
  • 絶縁シート TGK(東京硝子器械)

    絶縁シート

    TGK(東京硝子器械)
    2,790税込3,069
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
  • 溶着ヒーター TGK(東京硝子器械)

    溶着ヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1袋(5本)
    8日以内出荷
  • パーツセット TGK(東京硝子器械)

    パーツセット

    TGK(東京硝子器械)
    5,490税込6,039
    1組
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ジャンボキーパー TGK(東京硝子器械)

    ジャンボキーパー

    TGK(東京硝子器械)
    1,080税込1,188
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:PP、フタ:PE
  • 角型容器 パックケース TGK(東京硝子器械)

    角型容器 パックケース

    TGK(東京硝子器械)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    本体寸法(mm)147×215×130H材質ポリプロピレン(PP)材質(フタ)PE容量(L)3
  • スクレイパー TGK(東京硝子器械)

    スクレイパー

    TGK(東京硝子器械)
    949税込1,044
    1本
    6日以内出荷
    切れ味抜群のステンレス製40mm幅の刃を装備した幅広スクレーパーです。様々な用途に使用できるので、1個あると重宝します。 刃は国産・高品質なフォーエバー社製です。研いで使用でき、錆びにくいです。
  • ポータブルシーラー TGK(東京硝子器械)

    ポータブルシーラー

    TGK(東京硝子器械)
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    シール材をシーラーで挟んですぐ離すだけで、簡単にシーリングが完了。 防湿・防錆対策に! タップシートや熱融着可能なセロハン、アルミホイル、コート紙等のラミネート製品用にはラミネートモデルをおすすめします。 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビフィルム、サラン等のヒートシール用にはポリモデルをお勧めします。
    シール長さ(mm)150電源(V)100外形寸法(mm)170×180×95H本体質量(kg)約1
  • SMDコンパクトライト TGK(東京硝子器械)

    SMDコンパクトライト

    TGK(東京硝子器械)
    12,700税込13,970
    1個
    7日以内出荷
    400Lmで折りたたみ式のコンパクトライト。 ライト部分が回転し、畳んだ状態でもライトが照らせます。 裏面にマグネットが付いているので、本体が飛び出なく落ちにくい設計です。
    明るさ400Lm寸法(mm)300(折りたたみ時165)×45×35質量(g)212充電可能回数500回防水IP54仕様●3時間充電点灯時間:メインライト3時間、トップライト8時間
  • クリップボード A4 ステンレス TGK(東京硝子器械)

    クリップボード A4 ステンレス

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1枚
    6日以内出荷
    食品工場内での商品指示書などをとめるバインダーです。 従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。 アルマイト加工。
    材質クリップ部:スチール
  • 金探ケーブルファスナー TGK(東京硝子器械)

    金探ケーブルファスナー

    TGK(東京硝子器械)
    36,630税込40,293
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    金属探知機対応で、繰り返し使用できるタイプです。 袋の口を閉じたり、ケーブル・ラックなどを纏めるにも最適な商品です。 絞り袋と併用して、内容物の絞り出し等にもご使用いただけます。
    材質ポリアミド(金属含む)
  • 金探ケーブルタイ TGK(東京硝子器械)

    金探ケーブルタイ

    TGK(東京硝子器械)
    20,691税込22,760
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    金属探知機対応で、ケーブルなどを纏める・留める、ラック同士の連結等に最適な商品です。 商品劣化時に破損した場合など、万が一異物混入事故を未然に防げます。
    材質ポリアミド(金属含む)
  • PVC流し台用スノコ TGK(東京硝子器械)

    PVC流し台用スノコ

    TGK(東京硝子器械)
    5,490税込6,039
    1枚
    8日以内出荷
    本体寸法(mm)外形:480×370×60H
  • 卓上シーラー TGK(東京硝子器械)

    卓上シーラー

    TGK(東京硝子器械)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ポリシーラー カッター付 青 TGK(東京硝子器械)

    ポリシーラー カッター付 青

    TGK(東京硝子器械)
    24,500税込26,950
    1台
    3日以内出荷
    最も手軽な卓上型ポリシーラー。 卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。 シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
    タイプカッター付き(ナイフカット式)
  • ポリシーラー 青 TGK(東京硝子器械)

    ポリシーラー 青

    TGK(東京硝子器械)
    19,100税込21,010
    1台
    3日以内出荷
    最も手軽な卓上型ポリシーラー。 卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
    タイプカッターなし
  • ポリシーラー TGK(東京硝子器械)

    ポリシーラー

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1袋
    6日以内出荷
    最も手軽な卓上型ポリシーラー 卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。 PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。 滅菌バック用シーラーは、圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にしーるができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。 厚手ガゼット袋用シーラーは手軽なハンドル操作で約100kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、ラミネート袋に対応します
  • タイトボックス #5 TGK(東京硝子器械)

    タイトボックス #5

    TGK(東京硝子器械)
    2,290税込2,519
    1個
    3日以内出荷
    シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。
    本体寸法(mm)324×234×107H仕様●底内寸(mm):298×208×96H材質本体:PP、フタ:AS樹脂容量(L)5.6
  • タイトボックス TGK(東京硝子器械)

    タイトボックス

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    3日以内出荷
    シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。
    材質本体:PP、フタ:AS樹脂
  • 超音波ポイントシーラー US-60C+ TGK(東京硝子器械)

    超音波ポイントシーラー US-60C+

    TGK(東京硝子器械)
    48,700税込53,570
    1台
    6日以内出荷
    発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。 常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)。 フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません。 シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。 長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。
    周波数(kHz)公称60仕様電源ユニット(発振器)定格:AC100V 50/60Hz消費電力:60W寸法:約W114×D193×H114mm質量:2kg発振時間:0.5~1.7秒発振方法:自動追尾方式発振表示:赤色表示ランプシール機本体寸法:約W33×D183×H85mm質量:250gカールコード長:約2m(延長時)
実験関連品