11ページ目: 実験関連品

2,752件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボアニマルグローブ MGシリーズ アズワン

    ラボアニマルグローブ MGシリーズ

    アズワン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷
    マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
    材質ナイロン、ポリエステル
  • ESD作業用マット アズワン

    ESD作業用マット

    アズワン
    ¥19,100税込¥21,010
    1枚
    当日出荷
    傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
    材質シリコン耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)表面抵抗値(Ωcm)10^7以下アズワン品番4-1654-01幅×厚さ(mm)450×295×8
  • 水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビ ジェックス

    水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビ

    ジェックス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
    仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m)コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45使用環境淡水・海水制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃)アズワン品番2-8125-34
  • 卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ シシド静電気

    卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ

    シシド静電気
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    当日出荷
    HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
    付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)寸法(mm)150×182×76質量(kg)1容量12VA出力電圧±7,500V0-P風量(m3/min)1.4~3.5風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)アズワン品番1-8517-31
  • アズピュア導電性PVCシート 10m アズワン

    アズピュア導電性PVCシート 10m

    アズワン
    ¥22,176税込¥24,394
    1巻(10m)
    当日出荷
    PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!
    材質PVC色グリッドサイズ(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mmアズワン品番1-5115-13
  • クリーンノールディスポリムレス指サック イエロー アズワン

    クリーンノールディスポリムレス指サック イエロー

    アズワン
    ¥3,810税込¥4,191
    1袋(1000個)
    当日出荷
    リム(フチ)が無い為、指を締め付けることなく長時間の使用に適しています。静電気を嫌う環境下で使用可能です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)約0.10全長(mm)約63表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
  • 金箔保護剤(スプレー) ケニス

    金箔保護剤(スプレー)

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(50mL)
    翌日出荷
  • かんたん金属箔 ケニス

    かんたん金属箔

    ケニス
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
  • マイクロ流路用部品 ケニス

    マイクロ流路用部品

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1組(5本)ほか
    3日以内出荷
    マイクロ流路を使う際に便利な部品です。 マイクロ流路への接続を自由にアレンジすることができます。
  • マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ ケニス

    マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ

    ケニス
    ¥19,980税込¥21,978
    1組(2枚)
    16日以内出荷
    マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。
    セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
  • マイクロ流路 ナチュラルフローチップ ケニス

    マイクロ流路 ナチュラルフローチップ

    ケニス
    ¥18,980税込¥20,878
    1組(2枚)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    マイクロレシコの標準マイクロ流路チップです。 流路加工チップに平面チップを貼り合わせたクローズドタイプの層間流体チップです。
    寸法(mm)26.1×59.1×2.2
  • MP-SPR-10用 EPDMゴムヘッド アラム

    MP-SPR-10用 EPDMゴムヘッド

    アラム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。
    アズワン品番64-3279-83
  • エアリフト式スポンジフィルター バイオキミア

    エアリフト式スポンジフィルター

    バイオキミア(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1箱(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途生体の管理に
  • ニューバイオボール やまと錦魚園

    ニューバイオボール

    やまと錦魚園
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    用途生体の管理に
  • 耐寒用手袋 ミッドアームタイプ アイシス

    耐寒用手袋 ミッドアームタイプ

    アイシス
    ¥45,980税込¥50,578
    1双
    当日出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別ミッドアーム
  • スリープパウダーサンプラー アイシス

    スリープパウダーサンプラー

    アイシス
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    6日以内出荷
    T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。 分解洗浄が可能です。
  • 水中スターラー アイシス

    水中スターラー

    アイシス
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給撹拌数1
  • スプリング式チェックバルブ アイシス

    スプリング式チェックバルブ

    アイシス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
    材質(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM耐熱温度(℃)+60耐圧(kPa)860
  • ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 アイシス

    ガロン瓶ボトルキャップ ポート3

    アイシス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
  • 軟質チューブ用ミニコネクタY型 アイシス

    軟質チューブ用ミニコネクタY型

    アイシス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
  • フレッシュキーパー 三商

    フレッシュキーパー

    三商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    密閉性が高く、中身の確認も容易な透明性があります。スノコ付。
    材質本体・スノコ:PP、フタ:PE耐熱温度(℃)本体:-20~100、フタ:-30~60
  • 電極板 三商

    電極板

    三商(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    純度(%)99以上
  • ステップ(ステンレス製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(ステンレス製)

    テラオカ(ANEX)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多層カーボンナノチューブシート S01シリーズ アズワン

    多層カーボンナノチューブシート S01シリーズ

    アズワン
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
  • EMピペタス用 アクセサリ アズワン

    EMピペタス用 アクセサリ

    アズワン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット

    アズワン
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
    仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7607-31
  • カーボンブラシ 5×6mm アズワン

    カーボンブラシ 5×6mm

    アズワン
    ¥2,690税込¥2,959
    1セット(2個)
    当日出荷
    アズワン品番1-1246-01-17
  • ディスポ飼育ケージ SNシリーズ シナノ製作所

    ディスポ飼育ケージ SNシリーズ

    シナノ製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
    用途電子線滅菌済
  • 石花マーキングチョーク 祥硯堂

    石花マーキングチョーク

    祥硯堂
    ¥79~税込¥87~
    1本ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。
    用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など形状六角型寸法(mm)14×111タイプ油性
  • キエールハイパーチョーク 祥硯堂

    キエールハイパーチョーク

    祥硯堂
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    水性ですが水濡れに強く、雨や水がかかった程度では消えません。耐熱温度は80℃以上ですので、夏の暑さでも溶けにくいです。
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用除塵フィルター シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用除塵フィルター

    シャープ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    7日以内出荷
    ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
    種別交換用除塵フィルター 5枚入りアズワン品番3-5417-12
  • パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]

    パーフロOリング

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
    材質KPF(パーフルオロゴム)
  • 産業用PE規格袋 アソー

    産業用PE規格袋

    アソー
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    厚手大型サイズの規格袋です。
  • 診断機能付振動計 JFEアドバンテック

    診断機能付振動計

    JFEアドバンテック(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
    仕様測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990セット内容本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)69×30×154質量(g)約140(電池含む)電源単3乾電池×1本(テスト用付属)表示LCD 4 1/2桁・バックライト付き測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)アズワン品番2-2595-01測定周波数範囲(ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz演算処理(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
  • シーラー用ポリ袋 アズワン

    シーラー用ポリ袋

    アズワン
    ¥6,940税込¥7,634
    1袋(100枚)
    12日以内出荷
    突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。 冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
    材質ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造)厚さ(μm)60
  • 捕虫機 アズワン

    捕虫機

    アズワン
    ¥1,490税込¥1,639
    1袋(5個)
    当日出荷
    捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。
    種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用)アズワン品番6-9717-12
  • 飛来昆虫捕獲機用 アズワン

    飛来昆虫捕獲機用

    アズワン
    ¥4,990税込¥5,489
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    フライキャッチャッチャーECO用交換ランプ
    種別NX用集中ランプ15Wアズワン品番6-9520-13
  • 飛来昆虫捕獲器 アズワン

    飛来昆虫捕獲器

    アズワン
    ¥604税込¥664
    1箱
    欠品中
    捕獲器中央部に設置してある蓄光シートと、紫外線による誘引で昆虫を捕獲します。
    種別ムシペッタアズワン品番2-7358-11
  • サーモグラフィ アズワン

    サーモグラフィ

    アズワン
    ¥58,900税込¥64,790
    1個
    当日出荷
    最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
    寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
  • ラミネート液体吸収マット アズワン

    ラミネート液体吸収マット

    アズワン
    ¥16,700税込¥18,370
    1箱(100枚)
    当日出荷
    片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。さまざまな液体を吸収できるマットです。
    材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)質量(kg)7吸収量(L/箱)73サイズ(mm)400×500
実験関連品