絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(570)
- アズワン(531)
- tantore(114)
- ケニス(94)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(32)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高透明エラストマー(研究開発用) シルポット(SILPOT) 184 W/C(キャタリスト付)
ダウ・東レ(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1セット(1.1kg)ほか5日以内出荷高透明の2液エラストマー。 硬化前の状態は柔らかいゲル状です。 1μmの隙間にも入り込むことができるため、マイクロサイズのデザインを転写することが可能です。用途研究開発用。マイクロ流路成型材。プリント基板保護用シリコーンポッティング材等仕様ポットライフ:25℃/80分質量(kg)【入目】主剤(1.0):硬化剤(0.1)硬さ44(Shore A) (JIS Type A)難燃性UL94 V-1密度1.04(25℃/(g/cm2)外観主剤(透明液体)、硬化剤(透明液体)硬化条件120℃/20分(標準)粘度(mPa・s)3500(25℃) (混合後)混合比主剤(100):硬化剤(10)
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥2,498~税込¥2,748~1袋(9個)ほか当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
液体吸収マット
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1箱(100枚)当日出荷薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
埋込用クリアカップ
アキュラ¥6,498税込¥7,1481箱(50個)当日出荷※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。※ 断面観察用の電子部品の埋込に最適です透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。※ 試料はカップごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。※ 電子部品の埋込に最適です。
ポリプロピレンマウントカップ
アキュラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 。※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 。※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 。※ 使い捨てタイプではありません。 。※ 繰り返し使用できます。 。※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 。※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
ボクセル
サンプラテック¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管材質ポリスチレン
アキレスセイデンF 0.3mm厚×幅1370mm×10m SE7910シリーズ
アキレス¥28,980税込¥31,8781巻(10m)当日出荷フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mmアズワン品番7-131-02抵抗値(Ω)10^6(表面、導電塗工面)
MPフーズ SUSハサミ
アラム¥3,998税込¥4,3981本当日出荷柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。アズワン品番64-3279-79
二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド
イメージャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。適合機種1900gSR、1900HSR高さ(mm)約220アズワン品番1-2885-05
ビースピV(速度測定器)
ナリカ(2件のレビュー)¥4,300税込¥4,7301個当日出荷測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,710~税込¥31,581~1本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
アルミナルツボSSA-S用フタ
CC印(ニッカトー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
ナイブライン(R)
アズワン¥10,000税込¥11,0001個当日出荷Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある主成分エチレングリコールコード263500内容量(kg)4アズワン品番65-0570-27
OKクリーンRN 64g 250枚入
王子エフテックス(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(250枚)当日出荷コピー時に紙粉が発生するのを極力抑えたPPC用紙。塵やホコリを嫌う診察室や研究室、クリーンルームなど適しています。材質クリーンペーパー色ブルー坪量(g/m2)64
クォーツリングろ過材
やまと錦魚園(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5L)ほか当日出荷から6日以内出荷高品質石英ガラス製のリング状のろ材です。 PHの変化もなく扱いやすく、多孔質で通気性が良く、ろ過面積が広い為ろ過バクテリアの繁殖が素早いです。 淡水・海水どちらでも使用出来ます。用途観賞魚用ろ過材
ワンタイムロガー
アズワン¥3,190~税込¥3,509~1個ほか当日出荷設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(1組)当日出荷マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。 100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。用途マスクフィッティングテスター用質量(kg)0.1高さH(mm)12ノズル長(mm)12奥行D(mm)14幅W(mm)14
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥14,355~税込¥15,791~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
CR用粘着ローラー用ハンドル柄
ブラストン¥3,798税込¥4,1781本当日出荷別売りのハンドルと組み合わせて、床、壁、天井の掃除ができます。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業にトラスコ品番497-2775材質アルミ長さ(mm)690(収縮時)~1170(最大)質量(g)120タイプ収縮タイプ(ネジ込式)
ステンレスバルブ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥39,006~税込¥42,907~1個当日出荷から12日以内出荷ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
マグナビュワーシート
ケニス¥18,980税込¥20,8781枚(1枚)当日出荷磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。厚さ(μm)150~200大きさ200×300mmRoHS指令(10物質対応)対応
ジェランガム
関東化学¥9,998税込¥10,9981本当日出荷寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下透過率(%)70.0以上(490nm)pH6.0~8.0
ゲルクリーナーペン
エクシール¥6,998税込¥7,6981セット(5本)当日出荷プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)RoHS指令(10物質対応)対応
パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ
アイシス¥1,198税込¥1,3181巻(330枚)当日出荷から翌々日出荷明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
サンドブラスター
アネスト岩田¥31,980税込¥35,1781台当日出荷キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。付属品ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート仕様本体サイズ500×660×510mm電源AC100V 50/60Hz容量(kg)(ホッパー)6~10最高使用圧力0.7MPa内寸法(mm)470×580×280口径(mm)(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm接続口(エアーホース)PT1/4アズワン品番3-7072-01空気消費量(L/time)70~140
観賞魚用ポリ袋 片面黒印刷 R袋
やまと錦魚園(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1セット(100枚)当日出荷から6日以内出荷片面黒印刷仕様により、魚が引き立って見えるのでディスプレイに最適です。用途観賞魚の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック厚さ(mm)0.06