絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • アズワン(551)
  • ケニス(94)
  • アイシス(78)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(47)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • エスコ(33)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(25)
  • 三商(24)
  • フロンケミカル(23)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(20)
  • シナノ製作所(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    保冷ホースセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から31日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
  • 真空シール 2組 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空シール 2組 N-2110R・U型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1セット(2組)
    当日出荷
    N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
    コード142610アズワン品番65-0564-28
  • ノズルセット 吸引用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズルセット 吸引用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    コード142690アズワン品番65-0564-82
  • ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 標準

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • 缶石洗浄剤 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    缶石洗浄剤

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
    コード206340アズワン品番65-0569-93
  • トラップ球 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トラップ球

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
  • ロータリージョイント 肉厚タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 肉厚タイプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • 冷却水ノズルセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水ノズルセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,498税込3,848
    1セット
    当日出荷
    コード178900アズワン品番65-0564-83
  • ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル結露対策カバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
  • シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
    適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
  • 保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
    長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
  • テフロン(R) シール 1個 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R) シール 1個 N-2110R・U型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
    コード244980アズワン品番65-0564-29
  • 廃液トラップ ウルフ瓶 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    廃液トラップ ウルフ瓶

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    エバポレーターに廃液トラップを固定できます。配管内の凝縮液を捕集できます。
    コード235460アズワン品番65-0564-01
  • 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型攪拌機

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
    用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
  • Oリング バイトンTS29 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    Oリング バイトンTS29

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    1,898税込2,088
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    備考バイトン TS29 3個コード121690アズワン品番65-0579-79
  • オイルシール 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オイルシール 6個

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,798税込7,478
    1セット(6個)
    当日出荷から91日以内出荷
  • 枝付き反応容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    枝付き反応容器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
    サイズTS15/25、GL14
  • アイラクリップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アイラクリップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,498税込3,848
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • ノズルパッキン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズルパッキン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,298税込2,528
    1セット(12個)
    当日出荷
    薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
    規格エバポレーターコード142691アズワン品番65-0567-51
  • ダイヤフラムポンプコントロールボックス EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラムポンプコントロールボックス

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考電磁弁と真空ポンプの制御ボックスコード269380アズワン品番65-0566-43
  • ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
    仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.7外形寸法(mm)578×352×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266510内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-68
  • 凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶キャップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
  • 棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
  • 棚板、棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板、棚板支え

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    耐荷重は等分布で15kgです。
  • ワンタッチカップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ワンタッチカップリング

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    チューブ配管同士をワンタッチで接続できるコネクタが付属しています。配管の取付け・取外しが簡単に行なえます。(1個入)
    コード222090アズワン品番65-0569-30
  • 制御用電磁弁 ノズルΦ10mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    制御用電磁弁 ノズルΦ10mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    コード269430アズワン品番65-0566-47
  • ワンタッチ保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ワンタッチ保冷ホースセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,098税込10,008
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
    チューブ外径(Φmm)10
  • 突沸防止器 セフティキャップ PAT. EYELA(アイラ/東京理化器械)

    突沸防止器 セフティキャップ PAT.

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    適合内径(Φmm)【ロータリージョイント】20.2±0.5
  • ガラスストッパー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスストッパー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。連続注入用の導入管をなくしたコックです。凝縮液の逆流を防止します。
    コード116970アズワン品番65-0565-03
  • キャピラリー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    キャピラリー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
    サイズTS19/40
  • セパラブルシールパッキン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブルシールパッキン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
  • セパラブルカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブルカバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。セパラブル試料フラスコとセットで使用します。口径50mmタイプは50~300mLまで、口径75mmタイプは500mL、1Lのセパラブル試料フラスコが共用できます。
  • コックD EYELA(アイラ/東京理化器械)

    コックD

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-4060-50
  • ベアリング 6個 SUS製 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ベアリング 6個 SUS製

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    コード121670アズワン品番65-0579-48
  • 耐圧容器のバックアップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)

    耐圧容器のバックアップリング

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    材質パーフロ(R)
  • 耐圧容器の交換用Oリング EYELA(アイラ/東京理化器械)

    耐圧容器の交換用Oリング

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質パーフロ(R)
  • Φ20内容器 耐圧容器HIP-30型用 ガラス製、134Hmm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    Φ20内容器 耐圧容器HIP-30型用 ガラス製、134Hmm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    コード218560アズワン品番65-0578-23
  • 4口反応容器 150mL、Φ60 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    4口反応容器 150mL、Φ60

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1個
    31日以内出荷
    コード228050アズワン品番65-0578-18
  • スクリューリング EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スクリューリング

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    22日以内出荷から41日以内出荷
    仕様キャップ用材質テフロン(R)
  • 強磁力撹拌子 オーバル型 Φ24~34用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    強磁力撹拌子 オーバル型 Φ24~34用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    コード213110アズワン品番65-0577-88
...
実験関連品