絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
- アズワン(533)
- tantore(161)
- ケニス(94)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ノンワイヤーバーコーター 250mm
OSP¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から7日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×250
ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ
アズワン¥29,939~税込¥32,933~1本当日出荷から12日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
マグネットベース
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。種別ロックタイプ寸法(mm)50×75×55質量(kg)1.7吸着力(N)約1000取付ねじ【支柱】M8×P1.25材質(磁石)フェライト磁石取付ステム径(Φmm)6、8アズワン品番3-7160-01
ポータブル糖度計
アズワン¥29,000税込¥31,9001個当日出荷測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。寸法(mm)45×32×153質量(g)約100電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(%)0.0~85.0測定精度(%)Brix±0.2防塵防水性能IP65アズワン品番3-5445-01
PTFE基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781本当日出荷被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。用途洗浄用適合500CC用トラスコ品番440-4882質量(g)60アズワン品番61-3538-55
メガユニティ用 ROカートリッジ
オルガノ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60
旭製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。材質硬質ガラス1級
マイクロシリンジ
伊藤製作所(シリンジ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
空間線量計
日本精密測器¥58,980税込¥64,8781個当日出荷付属品ストラップ付きポーチ仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999質量(g)62(電池除く)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±20%型番DC-100測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定)測定対象γ線検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式サイズ(mm)60×85×22アズワン品番1-095-01商品タイプレンタル品はこちら
スチロール角形ケースSCC(クリーンパック)
アズワン¥3,920~税込¥4,312~1箱(10個)ほか当日出荷クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PS(ポリスチレン)色透明滅菌なし
15mm 高さ クリアリング
アキュラ¥6,698税込¥7,3681箱(50個)当日出荷顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。電子部品の埋込に最適です。 。底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。外径(mm)1インチ(25.4
シリコンラバーモールド
アキュラ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む角形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
水槽冷却用ファン(アクアレイクール)
ジェックス¥4,198~税込¥4,618~1個(1個)当日出荷から翌日出荷水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。電源USBプラグ(アダプタ別売)RoHS指令(10物質対応)対応
霧発生モジュールオプション
ビット・トレード・ワン¥959税込¥1,0551個当日出荷USB給電式霧発生モジュール「MMSTGN」の交換用超音波トランスデューサです。 付属のトランスデューサが劣化した場合に追加でお求めください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×0.7
クレモナロープ 巻物 3mm×200m
ユタカメイク¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷ロープの原反の形状。 必要な長さにカットして使用。 3ツ打ち。仕様●サイズ:線径3mm×長さ200m●質量:1.18kg●先端加工:テープ止めアズワン品番68-4104-75
細径PFAチューブ 1/8"×1/16"
アズワン¥7,499~税込¥8,249~1本当日出荷から10日以内出荷細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
クリーナーベース
エクシール¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。水洗いで汚れが落ちて粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ケースが付いています。材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)(ゲル)3寸法(mm)(ゲル)40×40RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルクリーナーペン 4本セット
エクシール¥6,598税込¥7,2581セット(4本)当日出荷プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングにセット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)RoHS指令(10物質対応)対応
洗剤用定量ポンプ 4.5/5.0L用
エスコ¥825税込¥9081個欠品中花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)。クレンザー類には使えません。用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレン
トラップ球
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から46日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
ロータリージョイント 肉厚タイプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から32日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
ロータリージョイント 標準
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
テフロン(R) シール 1個 N-2110R・U型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。コード244980アズワン品番65-0564-29
真空シール 2組 N-2110R・U型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781セット(2組)当日出荷N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。コード142610アズワン品番65-0564-28
電動除菌ガンスプレー
マイツコーポレーション¥9,798税込¥10,7781台当日出荷病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。止める時もワンプッシュでストップ。噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで。噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。付属品USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1材質【ボトル】ペット色本体/白、ボトル/透明質量(g)約700(ボトルが空の状態)ボトル容量(mL)800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×245×220充電時間(時間)約2アズワン品番64-9109-30使用時間(時間)約3(充電時間/約2時間の場合)
ベルトストッパー 軽量設備用 LBシリーズ
アズワン¥20,600税込¥22,6601セット(4組)当日出荷卓上にある軽量設備の耐震固定に適しています。 ベルト式で容易に着脱できます。 ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応し繰り返し使用が可能です。セット内容キャッチプレート×8個、マット×8枚、ベルト×4本材質ベルト/ポリエステル、マット/ウレタンゲル、キャッチプレート/ABS樹脂、バックル/亜鉛ダイキャストサイズ(mm)(プレート)56×106×18アズワン品番4-4172-01耐震荷重80kg
センサーキット Arduino用
Keyestudio¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷「Uno本体」が付かない商品で、いろいろなセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。接続Arduino標準アズワン品番4-4169-01コンポーネント48種