4ページ目: 実験関連品

2,749件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンス

    プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
    仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
  • めっき工房 MK用 フェルト保液材 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 フェルト保液材

    マルイ鍍金工業
    2,998税込3,298
    1組(100本)
    当日出荷
    アズワン品番61-6497-17
  • バーコーター ケニス

    バーコーター

    ケニス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
  • スーパーワイパー(ポリエステル) ブラストン

    スーパーワイパー(ポリエステル)

    ブラストン
    3,598税込3,958
    1セット(150枚)ほか
    当日出荷
    長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。 端面からの発塵を抑える特殊レーザー技術を使用しています。 便利なスタック梱包です。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様(スタック包装)材質ポリエステル100%編物厚さ(mm)0.4
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    4,770税込5,247
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ4辺折曲加工
  • 長方形浅バット渕巻き無し 小 IKD

    長方形浅バット渕巻き無し 小

    IKD
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    本体がカールされていないため洗浄で汚れが落ち易くなっています。 長手の物に最適な形状で場所を取りません。 本体渕がカールされていない為、洗浄時には汚れが落ち易くなっています。 長手のパーツ・食材等の仕分け・保管に便利です。 未使用時には重ね置きができ、場所をとりません。 ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。 ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
    トラスコ品番438-7392材質ステンレス(SUS430)幅(mm)226高さ(mm)7質量(g)102.8奥行(mm)92板厚(mm)0.6呼称有効内寸法(幅×奥行)(mm)215×80
  • ポリカーボデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリカーボデシケーター

    NIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。
    使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
  • ARC 超強力ネズミ駆除機 ラットリペラーW アークランズ

    ARC 超強力ネズミ駆除機 ラットリペラーW

    アークランズ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ネズミのいやがる超音波でネズミを撃退し、さらに周波数を自動的に変化させネズミの慣れを防ぎ、衝撃を与える事によりネズミの神経系を麻痺させてネズミの撃退力を倍増させています。 イヌ、ネコなどのペットには無害です。
    仕様●用途:ネズミの忌避機●電源:AC100V ACアダプター付●消費電力:1.5W●出力周波数:30KHz~65KHz●送出音圧:260dB●放射角度:260度アズワン品番68-4534-66
  • 水草用ポリ袋 やまと錦魚園

    水草用ポリ袋

    やまと錦魚園
    789税込868
    1セット(100枚)
    当日出荷
    水草用のロングタイプで水草に負担をかけずに収納が可能です。
    用途水草の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック幅(mm)100厚さ(mm)0.05高さ(mm)400
  • 静電気除去リストバンド アズワン

    静電気除去リストバンド

    アズワン(1件のレビュー)
    3,770税込4,147
    1本
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7
  • 割れない鏡フィルム式ミラー トーエイライト

    割れない鏡フィルム式ミラー

    トーエイライト
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
    付属品壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚材質ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
  • 捕虫器用粘着フィルム アズワン

    捕虫器用粘着フィルム

    アズワン
    56,900税込62,590
    1箱(2巻)
    当日出荷
    捕虫ポール小・大用粘着フィルム本体に粘着フィルムは付属していません。
    種別2巻 210mm×30mアズワン品番2-3718-11
  • ファンクションジェネレータ アズワン

    ファンクションジェネレータ

    アズワン
    48,500税込53,350
    1個
    当日出荷
    3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
    仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
  • バーコーター アズワン

    バーコーター

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
    使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)全長(inch)16芯径(inch)1/4塗布量12インチ
  • 粒度測定器 アズワン

    粒度測定器

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
    付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
  • 絹布 ナリカ

    絹布

    ナリカ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)180×200
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1個(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • シリコーンスポンジ紐甲丸 アズワン

    シリコーンスポンジ紐甲丸

    アズワン
    455税込501
    1巻(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガス乾燥チューブ サンプラテック

    ガス乾燥チューブ

    サンプラテック
    4,198税込4,618
    1袋(12個)
    当日出荷
    ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
    用途ガス乾燥用。材質ポリエチレン、ポリプロピレン本体外径(Φmm)19適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
  • 埋込用クリアリング アキュラ

    埋込用クリアリング

    アキュラ
    7,398税込8,138
    1箱(50個)
    当日出荷
    (1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
    高さ(mm)23外径(mm)1インチ(25.4
  • 体温で変わる示温インク ケニス

    体温で変わる示温インク

    ケニス
    1,998税込2,198
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    体温で色が変わる示温インクです。別途準備したスライムの中に本インクを混ぜ込むと手で温めることで色が変わる不思議なスライムをつくることができます。変色温度の異なる2色のインクを混ぜ合わせると変色域が変化するため、違う楽しみ方ができます。
  • カミソリ刃 フェザー

    カミソリ刃

    フェザー
    11,980税込13,178
    1箱(240枚)
    当日出荷
    鋭い切れ味のカミソリ刃です。解剖など様々な用途に使用できます。
    材質炭素鋼厚さ(mm)0.245入数(枚)240(24箱)大きさ39.3×18.4mm
  • 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン

    霧発生モジュール

    ビット・トレード・ワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
    セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
  • 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    5,599税込6,159
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • 導電性ペン CWシリーズ CHEMTRONICS

    導電性ペン CWシリーズ

    CHEMTRONICS
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    回路の断線補修等に使用可能で、銀により良好な導電が得られます。
    材質銀含有ポリマー容量(mL)8.5線幅(mm)0.8体積抵抗率(Ωcm)5×10^5~12.5×10^5アズワン品番4-5254-02乾燥時間20~30分(at 25℃)
  • 名札付き洗濯ネット TRUSCO

    名札付き洗濯ネット

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。
    用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
  • ESD基盤ラック アズワン

    ESD基盤ラック

    アズワン
    2,750税込3,025
    1個
    欠品中
    基盤等の収納に使用可能です。
    材質導電性PPピッチ(mm)16溝数25溝幅3mm溝深さ(mm)8外寸法(mm)437×160×30表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2265-01
  • 透視度計 KRK(笠原理化工業)

    透視度計

    KRK(笠原理化工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    透明度に優れた透視度計です。
    付属品洗浄ブラシ材質アクリル(プラスチック)
  • 低融点金属 ケニス

    低融点金属

    ケニス
    6,998税込7,698
    1袋(100g)ほか
    当日出荷
  • スチロール角型大型ケース 三商

    スチロール角型大型ケース

    三商
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    試料・標本・部品等の保管に最適です。
    材質PS
  • 騒音計 アズワン

    騒音計

    アズワン(1件のレビュー)
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    バー表示付きで直感的に判断できます。
    種別A/C特性30~130dBアズワン品番3-6677-02
  • アルミナテープ ホンテス工業

    アルミナテープ

    ホンテス工業
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。 加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。 粘着剤は付いておりません。
    材質酸化アルミナ最高使用温度(℃)1200化学組成Al2O3/70%、SiO2/30%密度(g/cm3)2.9
  • めっき工房 MK用 フェルト保液材 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 フェルト保液材

    マルイ鍍金工業
    999税込1,099
    1組(20本)
    当日出荷
  • ピペット用バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペット用バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    電動ピペット用バッテリー。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
    トラスコ品番856-2760適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 IERカートリッジ

    オルガノ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8897幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプイオン交換樹脂奥行(mm)70
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    17,900税込19,690
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    3,663税込4,029
    1枚(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • ダイヤモンドチップ タワーパックボックス GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ タワーパックボックス

    GILSON(ギルソン)
    2,599税込2,859
    1個
    当日出荷
    仕様適合タワーパック(Pa):Tower-ck(TM) D10・D10ST・DL10・DL10ST・D200・D200ST・D300・D300ST・D1000・D1000ST、メーカーモデル(Pa):Tower-ckTM Boxサイズ(mm)130×90×80アズワン品番2-2058-01
  • パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P250 250mL 120個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
  • シリコンラバーモールド    1インチ アキュラ

    シリコンラバーモールド 1インチ

    アキュラ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
    タイプ1インチ
実験関連品