10ページ目: 実験関連品

2,750件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEEKルアーアダプター アズワン

    PEEKルアーアダプター

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa

    アズワン
    3,199税込3,519
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
  • 結束リピートタイ 黒 KHT

    結束リピートタイ 黒

    KHT
    329税込362
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に結束できて便利。しかも強力!。取り付け、取り外し自由自在!繰り返し使える!。一般的なコード類の結束に。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85※厳寒期は固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。引張強度(kg)22
  • 【黒】 ショート 両口玄能 グラスファイバー柄 225g 大五郎

    【黒】 ショート 両口玄能 グラスファイバー柄 225g

    大五郎
    1,298税込1,428
    1丁
    5日以内出荷
    ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに。両口玄翁(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
    幅(mm)80全長(mm)165質量(g)290アズワン品番64-8881-35
  • 2次元スキャナー DS-2300シリーズ エフケイシステム

    2次元スキャナー DS-2300シリーズ

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    2次元コードはもちろん、1次元バーコードも全方位から読み取り可能なバーコードリーダーです。2次元バーコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、。キーボードシミュレータをメーカーサイトにて無償配布。ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、マニュアルで簡単にできます。またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)も搭載。
    仕様【I/F】RS-232C D-Sub9ピン(メス)適合【スタンド】HOL-5300 ※別売ブラック質量(g)約116(ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60メーカーFKsystem エフケイシステム読取1次元バーコード:4mil/2次元QRコード:5mil保証期間1年間アズワン品番64-8867-59適合アダプタGF-12-US0520 ※別売り
  • 浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス

    浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース

    アイメックス
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小売業、物流・配送業、医療・病院・薬局、保守・点検、在庫管理、資産管理、産業廃棄物管理などに適しています。読取幅MAX70mm、読取深度0~50mm。GS1 Databar完全対応。液晶画面バーコードもストレスフリーでスキャン可。POS用からFAまで幅広い用途で使用可能。蔵書点検管理で。ISBNやJANコードの読取用として。倉庫で送り状バーコード読取、追跡管理に。小物発送の際バーコード読取に。また、離れた位置から読取が出来て作業効率もアップ。調剤薬局レセコン向けに。GS1 Databar完全対応。大型ブルーLEDで容易に読取確認可能。USBで自動デバイス認識するのでドライバー不要。特別な設定も必要なし。POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応。大きなトリガーボタンで操作性向上。GS1 Databar対応。軽量で頑丈なBody。誰でも簡単操作可能。最大読取幅70mm。液晶画面表示バーコードもストレスなく読取可能。PC-POSシステム、図書館受付、書類管理等に。究極のローコストを実現。読取深度0~50mm。分解能0.0762mm。低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナ。スタイリッシュデザインで使いやすさも抜群。エレガントな風合い
    質量(g)100(ケーブルを除く)本体寸法(mm)166×73×54
  • マーキングツール ネオジョイント専用 日本継手(旧:JFE継手)

    マーキングツール ネオジョイント専用

    日本継手(旧:JFE継手)
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    ネオジョイント専用。
    規格8A~25Aコード2330555アズワン品番64-5124-17
  • 分離片 brother(ブラザー)

    分離片

    brother(ブラザー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    分離片。対応機種:ADS-1700W。交換目安:1万枚ごと。分離片。対応機種:ADS-1700W。交換目安:1万枚ごと
    アズワン品番64-3783-15
  • スキャナー用キャリアシート brother(ブラザー)

    スキャナー用キャリアシート

    brother(ブラザー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。
    アズワン品番64-3780-78
  • ディスバッグ THシリーズ 栄研化学

    ディスバッグ THシリーズ

    栄研化学
    18,980税込20,878
    1箱(4袋×50枚)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌専用処理バッグです。タイラップバンドによって口を閉められますので臭いが漏れません。
    仕様-M 50枚×4袋材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)700×500アズワン品番64-2193-23
  • シーリング剤 信越化学工業

    シーリング剤

    信越化学工業
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。
    クリア使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100主成分シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスコープ ケニス

    マイクロスコープ

    ケニス
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
    出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)電源ACアダプタ倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)有効画素数400万画素(カメラ)作動距離(mm)105照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)フレームレート最大30fps(カメラ)光学倍率0.7~5×調光の可否視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
  • テストピース ガルバニウム鋼板 50枚入 TP技研

    テストピース ガルバニウム鋼板 50枚入

    TP技研
    7,698税込8,468
    1袋(50枚)
    8日以内出荷
    サイズ(mm)150×70×0.8アズワン品番1-3781-25
  • センサーキット Arduino用 Keyestudio

    センサーキット Arduino用

    Keyestudio
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    「Uno本体」が付かない商品で、いろいろなセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
    接続Arduino標準アズワン品番4-4169-01コンポーネント48種
  • パッシブブザー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    パッシブブザー Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    圧電スピーカーにより、音程を変えられます。
  • 土壌水分センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    土壌水分センサー Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    土壌中の水分量を検出します。
  • バイオリアクションチューブ コニカル 76211シリーズ VWR

    バイオリアクションチューブ コニカル 76211シリーズ

    VWR
    12,980税込14,278
    1箱(10袋×10本)ほか
    当日出荷
    細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
    材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF耐冷温度(℃)-80℃
  • オパール拡散板 2.5tmm アズワン

    オパール拡散板 2.5tmm

    アズワン
    5,148税込5,663
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ガラス基板と、乳白色の薄いオパールとの2層から成る拡散板です。 高い拡散率を有し、光源の輝度分布を拡散し、光強度を均一化します。 測定系、観察系の光源に用いることにより拡散板全体が明るく光り、広い範囲の照明に効果を発揮します。
  • ネイチャーソイル パウダー やまと錦魚園

    ネイチャーソイル パウダー

    やまと錦魚園
    1,498税込1,648
    1個(3L)ほか
    3日以内出荷
    ネイチャーソイルは厳選した黒土と完熟発酵した有機肥料を使用しています。 善玉バクテリアの最適な棲み家となり、立ち上がりが格段に早いのが特徴です。
    用途観賞魚、水草、苔等の育成にタイプパウダー粒径(mm)約2~4
  • バイオスポンジフィルター やまと錦魚園

    バイオスポンジフィルター

    やまと錦魚園
    529税込582
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
    用途観賞魚水槽のろ過に
  • アクアリウムスポンジフィルター やまと錦魚園

    アクアリウムスポンジフィルター

    やまと錦魚園(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
    用途観賞魚水槽のろ過に幅(cm)4寸法(cm)5~10高さ(cm)8
  • PTFEグリース 50g入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEグリース 50g入

    TGK(東京硝子器械)
    12,969税込14,266
    1個
    当日出荷
    ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
    容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
  • 磁性流体 50mL 二六製作所

    磁性流体 50mL

    二六製作所
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番3-7436-01組成イソパラフィン・マグネタイト
  • 投込式超音波霧化ユニット 本多電子

    投込式超音波霧化ユニット

    本多電子
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
    用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまでセット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書定格電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86消費電流(mA)約450発振周波数約2.4MHz霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)使用水温(℃)5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)粒子径(μm)霧化中心:約3
  • 蛍光X線分析装置用消耗品 Chemplex

    蛍光X線分析装置用消耗品

    Chemplex
    31,980税込35,178
    1箱(100セット)ほか
    当日出荷
    Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
  • ヒストプラスト TM Thermo Fisher Scientific

    ヒストプラスト TM

    Thermo Fisher Scientific
    4,998税込5,498
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組織親和性に優れ、短時間で均一なパラフィン浸透が可能です。高分子ポリマーを含んでおりません。
    成分パラフィンワックス融点(℃)56~57
  • スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワン

    スーパーピュア ラテックスパウダーフリー

    アズワン
    12,600税込13,860
    1箱(50双)
    当日出荷
    左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
    種別クリーンパック材質ラテックス(パウダーフリー)全長(mm)約305
  • ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
    アズワン品番64-8273-54
  • 高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ レオナ

    高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ

    レオナ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質アルミナ(Al2O3/99.72%)耐熱温度(℃)1300密度3.922
  • 撹拌機用羽根 IKA

    撹拌機用羽根

    IKA
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
    仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
  • ナノ粒子捕捉フィルタカートリッジ タキエンジニアリング

    ナノ粒子捕捉フィルタカートリッジ

    タキエンジニアリング
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。
    材質フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR最大使用圧力(MPa)0.47使用温度4~57℃除去率(%)(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%推奨交換差圧(MPa)0.17最大差圧(MPa)(交換差圧) 0.20
  • ビーカー用マントルヒーター MS-EBシリーズ アズワン

    ビーカー用マントルヒーター MS-EBシリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1台
    5日以内出荷
    温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様ビーカー用電源AC100V 50/60Hz制御温度調節器内蔵(アナログコントロール)最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • フラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズ

    アズワン
    25,900税込28,490
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御温度調節器内蔵(アナログコントロール)最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズ アズワン

    ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズ

    アズワン
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様ビーカー用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • ラボアニマルグローブ MGシリーズ アズワン

    ラボアニマルグローブ MGシリーズ

    アズワン
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
    材質ナイロン、ポリエステル
  • ESD作業用マット アズワン

    ESD作業用マット

    アズワン
    19,100税込21,010
    1枚
    当日出荷
    傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
    材質シリコン耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)表面抵抗値(Ωcm)10^7以下アズワン品番4-1654-01幅×厚さ(mm)450×295×8
  • 水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビ ジェックス

    水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビ

    ジェックス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
    仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m)コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45使用環境淡水・海水制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃)アズワン品番2-8125-34
  • 卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ シシド静電気

    卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ

    シシド静電気
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
    付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)寸法(mm)150×182×76質量(kg)1容量12VA出力電圧±7,500V0-P風量(m3/min)1.4~3.5風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)アズワン品番1-8517-31
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのリストストラップです。バンドは導電繊維入りゴムバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質(バンド) ゴム(導電繊維入)寸法(mm)28×40×14質量(g)約22アズワン品番1-5248-01
  • アズピュア導電性PVCシート 10m アズワン

    アズピュア導電性PVCシート 10m

    アズワン
    22,176税込24,394
    1巻(10m)
    当日出荷
    PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!
    材質PVCグリッドサイズ(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mmアズワン品番1-5115-13
実験関連品