絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(571)
- アズワン(546)
- tantore(111)
- ケニス(94)
- アイシス(78)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(32)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

放熱プレート
ケニス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
ゴアハイパーシートガスケット
日本ゴア¥17,500~税込¥19,250~1個当日出荷から17日以内出荷耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性モノマー以外の全ての流体で使用可能です(pH0~14で使用可能)。 なじみ性に優れ、少々の不整面でも容易にシールすることが可能です。 また、応力変動に強く、長期間安定したシール性が得られます。 100%PTFEにより不純物の溶出がなく、耐熱性、摺動性に優れています。材質延伸PTFE(PTFE100%)(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-240~315係数【ガスケット】2.5締付圧力(N/mm2)【最小設計】19.6耐圧性(MPa)真空~20.6
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
ステンレスバルブ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥39,006~税込¥42,907~1個当日出荷から12日以内出荷ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
偏光シート
ケニス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。適合ヘイズ:1%材質トリアセテート PVA-Iodine厚さ(mm)0.55±0.05寸法(mm)300×210入数(枚)1透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)耐薬品性アルコール ケトン類偏光率(%)>99.9
バードクリンジェル 200g
イカリ消毒¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カラスやハトの被害を食い止める!! 粘性のあるジェルで触覚を刺激!刺激性の香りと味で嗅覚・味覚を刺激! 屋外専用の鳥よけ剤です。 鳥の嫌がる天然成分で嗅覚・触覚・味覚を同時に刺激し、鳥類の学習による慣れを防止! 特別な技術も道具も不要で設置簡単。 優れた耐熱性・耐候性で過酷な条件下でも安定性を維持。 主成分に天然由来成分を使用しており、環境にもやさしく安心・安全。 設置した場所を汚さない・撤去が容易な便利なトレー付き。 【用途】:カラスやハトなど鳥類の侵入防止や糞害対策に。 有効期間は使用状況によります。仕様●内容量:200g●商品サイズ:W80×D75×H217mm●有効成分:植物油、添加物(天然植物抽出物)●セット内容:バードクリンジェル本体1本、専用トレイ8個●【忌避効果持続期間の目安】:最長3ヶ月間持続●【設置目安(トレー配置)】:約25g/トレイ当たり 15~30cm間隔●製造国:日本アズワン品番67-9133-34
表面コート剤
エクシール¥1,298~税込¥1,428~1本(25g)ほか4日以内出荷人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルクリーナーペン ペン先スペア
エクシール¥4,698税込¥5,1681セット(10個)当日出荷プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのペン先スペアです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。シリコーンを使用していません。食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスター
アネスト岩田¥31,980税込¥35,1781台当日出荷キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。仕様本体付属品ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シートサイズ500×660×510mm電源AC100V 50/60Hz容量(kg)(ホッパー)6~10最高使用圧力0.7MPa内寸法(mm)470×580×280口径(mm)(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm接続口(エアーホース)PT1/4アズワン品番3-7072-01空気消費量(L/time)70~140
硬質チューブ用ボトルキャップ
アイシス¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。 バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。 FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。バルブの有無無
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
精密バリ取りハンドツール
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
PTFEボールフィルター
アズワン¥4,490~税込¥4,939~1個当日出荷PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
液体吸収マット
アズワン¥2,410~税込¥2,651~1袋(10枚)当日出荷さまざまな液体を吸収できるマットです。 ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。 滅菌タイプをラインナップ!材質PP質量(kg)7サイズ400×500mm滅菌済吸収量75L/箱
精密ピンホール
アズワン¥8,910~税込¥9,801~1個翌々日出荷から5日以内出荷ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
クリスタルアイスボール 10p skシリーズ
サンセール¥949~税込¥1,044~1セット(10個)当日出荷冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。成分精製水材質ポリエチレン樹脂
検査用U-8容器 密封対策品
共立電子産業¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか当日出荷中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。材質PP質量(g)18.5外径×高さH(Φmm×mm)55×65 ※耐熱温度(℃)-20~+110
ダイヤフラム式ミニチェックバルブ
アイシス¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。仕様フローレート:150~300mL/分滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能耐熱温度(℃)+80
粒度測定器
アズワン¥129,000税込¥141,9001個当日出荷から翌々日出荷塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
アルミ蒸着シート
ケニス¥3,898税込¥4,2881組(10枚)当日出荷シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。仕様両面ミラー寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
ポリカーボデシケーター
NIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から30日以内出荷ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
水槽専用掃除機
ジェックス¥3,598税込¥3,9581個(1個)当日出荷水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。仕様使用深さ:24~40cm電源単2電池×2(別売)
塩タブレット 粒子発生器用 100入
SIBATA(柴田科学)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ
ナディック¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175タイプサークルゲージ目盛(mm)Φ1.10~2.14精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)線幅(mm)0.006~0.008アズワン品番2-5607-09
ノンワイヤーバーコーター60用ハンドル金具セット
OSP¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷用途60-OSP-○○用ハンドル金具セット材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
捕虫器用粘着フィルム
アズワン¥56,900税込¥62,5901箱(2巻)当日出荷捕虫ポール小・大用粘着フィルム本体に粘着フィルムは付属していません。種別2巻 210mm×30mアズワン品番2-3718-11