カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • 実験関連品

実験関連品 :「EYELA」の検索結果

572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用 EYELA(アイラ/東京理化器械)フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用EYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
適合機種SA-2100E・E-UV規格ディスポカ-トリッジ式 1本コード182290機種【標準付属】SA-2100E・E-UVアズワン品番65-0563-55
枝付き反応容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)枝付き反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から41日以内出荷
サイズGL14摺合せISO規格 NS14/23
イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L EYELA(アイラ/東京理化器械)イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0LEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格混床式ディスポ3.0L 1本コード182270機種【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-66
外部温度センサ端子 STP-100型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ端子 STP-100型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
コード277060アズワン品番65-0569-52
ボールジョイントクランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ボールジョイントクランプEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格S35(SUS製)コード202790アズワン品番65-0567-43
セパラブルクランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)セパラブルクランプEYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
小型ロータリーエバポレーター用セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
セプタム EYELA(アイラ/東京理化器械)セプタムEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
コックD EYELA(アイラ/東京理化器械)コックDEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
アズワン品番64-4060-50
保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m EYELA(アイラ/東京理化器械)保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1mEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
缶石洗浄剤 EYELA(アイラ/東京理化器械)缶石洗浄剤EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
コード206340アズワン品番65-0569-93
保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 標準EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
真空シール 2組 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空シール 2組 N-2110R・U型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1セット(2組)
当日出荷
N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
コード142610アズワン品番65-0564-28
冷却水ノズルセット EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水ノズルセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,498税込3,848
1セット
当日出荷
コード178900アズワン品番65-0564-83
棚板、棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板、棚板支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
耐荷重は等分布で15kgです。
小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型攪拌機EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
キャピラリー EYELA(アイラ/東京理化器械)キャピラリーEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
ベアリング 6個 SUS製 EYELA(アイラ/東京理化器械)ベアリング 6個 SUS製EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1セット(6個)
4日以内出荷
コード121670アズワン品番65-0579-48
試験管 10本入 EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 10本入EYELA(アイラ/東京理化器械)
32,980税込36,278
1セット(10本)
6日以内出荷から22日以内出荷
仕様リップ付
セパラブルシールパッキン EYELA(アイラ/東京理化器械)セパラブルシールパッキンEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
テフロン(R) シール 1個 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R) シール 1個 N-2110R・U型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
コード244980アズワン品番65-0564-29
ノズルパッキン EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズルパッキンEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,298税込2,528
1セット(12個)
当日出荷
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格エバポレーターコード142691アズワン品番65-0567-51
オイルシール 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルシール 6個EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,798税込7,478
1セット(6個)
当日出荷から91日以内出荷
ノズルセット 吸引用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズルセット 吸引用EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1セット
10日以内出荷
コード142690アズワン品番65-0564-82
軟水樹脂カートリッジ ディスポ3.0L EYELA(アイラ/東京理化器械)軟水樹脂カートリッジ ディスポ3.0LEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1本
10日以内出荷
適合機種SA-2100A・E1・E1-UV規格ディスポ3.0L 1本コード182300機種【標準付属】SA-2100A・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-68
Oリング バイトンTS29 EYELA(アイラ/東京理化器械)Oリング バイトンTS29EYELA(アイラ/東京理化器械)
1,898税込2,088
1セット(3個)
5日以内出荷
備考バイトン TS29 3個コード121690アズワン品番65-0579-79
強磁力撹拌子 オーバル型 Φ24~34用 EYELA(アイラ/東京理化器械)強磁力撹拌子 オーバル型 Φ24~34用EYELA(アイラ/東京理化器械)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
コード213110アズワン品番65-0577-88
ガラスストッパー EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスストッパーEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用の導入管をなくしたコックです。凝縮液の逆流を防止します。
コード116970アズワン品番65-0565-03
ダイヤフラムポンプコントロールボックス EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラムポンプコントロールボックスEYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考電磁弁と真空ポンプの制御ボックスコード269380アズワン品番65-0566-43
乾燥器用架台 HSSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)乾燥器用架台 HSSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷から76日以内出荷
シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた流量安定性チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
液温センサ PPM型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)液温センサ PPM型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
液温センサを使用することで液温の計測・制御が可能です。液温制御により信頼性の高い反応結果が得られます。センサ接液部は、テフロン(R)モールドが施されています。
コード262980アズワン品番65-0576-61
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
スクリューキャップ GL14 孔付 EYELA(アイラ/東京理化器械)スクリューキャップ GL14 孔付EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,198税込4,618
1セット(10個)
5日以内出荷
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格GL14 孔付コード217230アズワン品番65-0567-40
廃液トラップ瓶 ウルフ瓶 EYELA(アイラ/東京理化器械)廃液トラップ瓶 ウルフ瓶EYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630アズワン品番65-0566-61
トラップ球 EYELA(アイラ/東京理化器械)トラップ球EYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
ワンタッチ保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチ保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,098税込10,008
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
チューブ外径(Φmm)10
枝付き反応容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)枝付き反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
サイズTS15/25、GL14
ロータリージョイント 肉厚タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 肉厚タイプEYELA(アイラ/東京理化器械)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
試験管アダプター Φ30容器用 EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管アダプター Φ30容器用EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
コード227970アズワン品番65-0576-99
...
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら