1,356件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

    日本フイルター
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM接続口径Rc3/4”最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)136最高使用温度(℃)55
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質ポリプロピレン高さ(mm)250エレメント(mm)250
  • 合成繊維フィルターバッグ(5枚入) YAMAZEN(山善)

    合成繊維フィルターバッグ(5枚入)

    YAMAZEN(山善)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    合成繊維フィルターバッグ(5枚入)です。
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
  • プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ

    アズワン
    1,620税込1,782
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • フィルターハウジング HPKSシリーズ アズワン

    フィルターハウジング HPKSシリーズ

    アズワン
    3,810税込4,191
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.42最高使用温度(℃)45
  • メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ クリーンテック

    メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ

    クリーンテック
    869税込956
    1本
    翌々日出荷
    アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
    材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
  • 超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1Mハウジング用O-RING NBR

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
  • BIGバッグフィルター セムコーポレーション

    BIGバッグフィルター

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など直径(Φmm)101最高使用温度(℃)93.3主材質PP
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

    オルガノ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ

    アズワン
    603税込663
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
  • カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター250mmタイプ

    橋本クロス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ADVANTEC
    42,900税込47,190
    1箱(3本)
    当日出荷
    アズワン品番63-1239-35
  • PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)

    PROGARD TS2

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
  • カートリッジフィルタ(ピュリテックス) フィルターメイト

    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)

    フィルターメイト
    859税込945
    1本
    翌日出荷
    特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止加工処理済みです。
    材質糸・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250使用温度(℃)-10~85耐薬品性35%塩酸、90%硫酸、その他の化学薬品に対してもほとんど強度の低下はありません
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノ

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1組
    3日以内出荷
    水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×813
  • イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ADVANTEC
    48,499税込53,349
    1本
    翌日出荷
    品名イオン交換樹脂カートリッジ
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
  • 汎用 不織布フィルター 日本フイルター

    汎用 不織布フィルター

    日本フイルター
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
  • 純水製造装置 アズワン

    純水製造装置

    アズワン
    4,590税込5,049
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
  • 純水製造装置用オプション アズワン

    純水製造装置用オプション

    アズワン
    1,990税込2,189
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 水道水直結純水製造装置Direct-Q用 エアベントフィルター 2個入り Merck(メルクミリポア)

    水道水直結純水製造装置Direct-Q用 エアベントフィルター 2個入り

    Merck(メルクミリポア)
    4,609税込5,070
    1セット(2個)
    欠品中
    アズワン品番2-7089-05
  • 水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ Merck(メルクミリポア)

    水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ

    Merck(メルクミリポア)
    87,699税込96,469
    1個
    当日出荷
    SmartPakは、取り替え作業が容易です。
    アズワン品番2-7089-03
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • UV殺菌灯交換灯 環境テクノス

    UV殺菌灯交換灯

    環境テクノス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 1PA用 シールリング(シリコーン製) ADVANTEC

    1PA用 シールリング(シリコーン製)

    ADVANTEC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-67
  • 注入口ライナ用O-リング ヤマト科学

    注入口ライナ用O-リング

    ヤマト科学
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。
    材質フルオロカーボン
  • ステンレスフィルタハウジング ADVANTEC

    ステンレスフィルタハウジング

    ADVANTEC
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
  • PPバッグフィルターエレメント セムコーポレーション

    PPバッグフィルターエレメント

    セムコーポレーション
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。 やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過直径(Φmm)178最高使用温度(℃)90主材質PP
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    84,980税込93,478
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
    用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
  • 3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
    用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
純水製造・純水関連