44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(13件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(4L)
欠品中
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 460 NOKクリューバーSYNTHESO HT 460NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ボンノックTSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
15日以内出荷
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 150 NOKクリューバーSYNTHESO HT 150NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH GH6-220 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-220NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(5kg)ほか
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 320 NOKクリューバーSYNTHESO HT 320NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
サートップISO NCHサートップISONCH
59,980税込65,978
1缶(20L)
31日以内出荷
過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
ギヤーオイル#90 ダイゾーギヤーオイル#90ダイゾー
39,980税込43,978
1缶(18L)
11日以内出荷
トラスコ品番145-1407容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
モリオイルF320 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルF320SUMICO(住鉱潤滑剤)
9,998税込10,998
1缶
欠品中
鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番868-2387褐色透明使用温度範囲(℃)≦+150容量(L)4引火点(℃)220密度(g/cm3)0.9流動点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LISO粘度グレードISO VG320RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル 100cc 京セラインダストリアルツールズギアオイル 100cc京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウインチ専用オイル(ギヤオイル) 京セラインダストリアルツールズウインチ専用オイル(ギヤオイル)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
439税込483
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
44,980税込49,478
1缶
6日以内出荷
鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
41,980税込46,178
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH GH6-460 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-460NOKクリューバー
17,980税込19,778
1缶(5kg)ほか
8日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1LSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1箱(1L×6缶)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 680 NOKクリューバーSYNTHESO HT 680NOKクリューバー
88,980税込97,878
1缶(20kg)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~150粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 68 NOKクリューバーSYNTHESO HT 68NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)ほか
61日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
メタル用ギヤオイル 高速電機(富士製砥)メタル用ギヤオイル高速電機(富士製砥)
9,980税込10,978
1缶(4L)
4日以内出荷
メタル切断機用ギヤオイル(潤滑油)です。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90 コベルコ(KOBELCO)湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90コベルコ(KOBELCO)
62,980税込69,278
1缶(18L)
11日以内出荷
規格GL-4相当粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MGオイル ダイゾーMGオイルダイゾー
5,898税込6,488
1缶(1L)ほか
11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
169,800税込186,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。 摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上トラスコ品番124-0141使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)18容器主成分鉱油+二硫化モリブデン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
8,898税込9,788
1缶(1.2kg)
当日出荷
成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
94,980税込104,478
1缶(18L)
17日以内出荷
トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1缶(4L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
63,980税込70,378
1缶(18L)
5日以内出荷
トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
94,980税込104,478
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
10日以内出荷
トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
94,980税込104,478
1缶(18L)
3日以内出荷
トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
3日以内出荷
トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
93,980税込103,378
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
41,980税込46,178
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
レノリンCLPシリーズ ギアオイル フックスジャパンレノリンCLPシリーズ ギアオイルフックスジャパン
24,980税込27,478
1缶(20L)
当日出荷
高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。 優れた酸化安定性と抗劣化性があります。 急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。 シール材に対して悪影響はほとんどありません。
用途各種工作機械のギアオイル。質量(kg)19褐色
レピアス スーパーギヤオイル レピアスレピアス スーパーギヤオイルレピアス
149,800税込164,780
1缶(200L)
翌々日出荷
高荷重、衝撃荷重を受ける歯車に使用します。硫黄-リン系極圧剤・酸化防止剤・腐食防止剤・消泡剤等を配合したSP系工業用極圧ギヤ油です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO J46 FLUID NOKクリューバーSYNTHESO J46 FLUIDNOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。
適合範囲ギヤタイプフラッシングオイル基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)49(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO D 680 NOKクリューバーSYNTHESO D 680NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 460 NOKクリューバーSYNTHESO D 460NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤー特集
おすすめ人気ランキング
ギヤ油