絞り込み
粘度
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 320(1)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • NOKクリューバー(15)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ダイゾー(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • レピアス(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • ローヤル(1)
  • NCH(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(6)
  • 18(8)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
引火点(℃)
  • 220(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
100(1)
150(1)
320(1)
  • スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミギヤオイルMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    欠品中
    ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • モリオイルF320 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリオイルF320

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,998税込10,998
    1缶
    4日以内出荷
    鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。
    用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番868-2387褐色透明使用温度範囲(℃)≦+150容量(L)4引火点(℃)220密度(g/cm3)0.9流動点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LISO粘度グレードISO VG320RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    35,980税込39,578
    1箱(1L×6缶)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    17日以内出荷
    トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    93,980税込103,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    10日以内出荷
    トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤ油