絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • オリエンタルモーター(1,020)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(366)
  • 三菱電機(329)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(224)
  • エスコ(180)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • ツカサ電工(145)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • エクセン(79)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(68)
  • HAKKO(白光)(61)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(52)
減速比
  • 3.6(19)
  • 7.2(20)
  • 10(19)
  • 20(19)
  • 30(19)
  • 36(16)
  • 50(24)
  • 100(23)
  • その他(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sanmotion SF4  42mm size 17 high torque 山洋電気Sanmotion SF4 42mm size 17 high torque山洋電気
4,510税込4,961
1個
翌々日出荷
仕様DCモーターRoHS指令(10物質対応)対応
ユニポーラ ステッピングモータ 山洋電気ユニポーラ ステッピングモータ山洋電気
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 山洋電気2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」山洋電気
9,998税込10,998
1台
欠品中
防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
T4 形式モータ タコジェネレータ用 山洋電気T4 形式モータ タコジェネレータ用山洋電気
2,698税込2,968
1台
欠品中
2個/台使用。
仕様□42 mm タコジェネレータ用
パソコン接続用ケーブル 山洋電気パソコン接続用ケーブル山洋電気
7,798税込8,578
1台
欠品中
ケーブル長(m)2.85
外付け回生抵抗器 山洋電気外付け回生抵抗器山洋電気
4,788税込5,267
1台
31日以内出荷から121日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
パソコン通信用ケーブル 山洋電気パソコン通信用ケーブル山洋電気
8,398税込9,238
1台
61日以内出荷
パソコン⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
3,098税込3,408
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
20,980税込23,078
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)60許容ラジアル荷重(N)200
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
9,998税込10,998
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)15
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
13,980税込15,378
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□86
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
4,998税込5,498
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□35
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
8,998税込9,898
1個
101日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
5,298税込5,828
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2サイズ(mm)□60
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
4,898税込5,388
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
33,880税込37,268
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)100電源交流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
33,880税込37,268
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
35,980税込39,578
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
72,980税込80,278
1個
121日以内出荷
タイプType M種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流モデル電磁ブレーキ付モデル
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
27,980税込30,778
1個
121日以内出荷
種類ドライバ
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
18,980税込20,878
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A)2
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
18,980税込20,878
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A)1
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
4,198税込4,618
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付
DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ 山洋電気DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ山洋電気
39,980税込43,978
1台
91日以内出荷
仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95電圧(V)24/48電源直流分解能(エンコーダ分解能)500P/Rケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60モータ長(mm)113.6瞬時最大出力トルク(N・m)1.3モデル電磁ブレーキ付モデル
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ 山洋電気DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ山洋電気
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流制御軸数4軸
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ 山洋電気DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ山洋電気
29,880税込32,868
1台
91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類フル/ハーフステップモデル標準モデル
DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ山洋電気
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」 山洋電気低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」山洋電気
49,980税込54,978
1台
91日以内出荷
メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
ユニポーラ ステッピングモータ 山洋電気ユニポーラ ステッピングモータ山洋電気
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)モータ長(mm)76
AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC200V AC電源入力セットモデル山洋電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
AC100V AC電源入力セットモデル モータ 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル モータ山洋電気
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rモデル電磁ブレーキ付モデル
サーボモータ 山洋電気サーボモータ山洋電気
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
モータ 山洋電気モータ山洋電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
モータ 山洋電気モータ山洋電気
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
モータ 山洋電気モータ山洋電気
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流サイズ(mm)□28
AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC200V AC電源入力セットモデル山洋電気
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気クローズドループステッピングシステム ドライバ山洋電気
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)