絞り込み
ブランド
減速比
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: モーター(原動機)

FA現場のお役立ち情報
4,575件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P

    東芝
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
  • パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ オリエンタルモーター

    パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1台
    24日以内出荷から26日以内出荷
    種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト
  • AO-8047 タミヤギヤヘッド K30 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8047 タミヤギヤヘッド K30

    TAMIYA(タミヤ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。30:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比30:1
  • AO-8043 タミヤギヤヘッド K10 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8043 タミヤギヤヘッド K10

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比10:1
  • AO-8040 ギヤヘッド用 3633モーター TAMIYA(タミヤ)

    AO-8040 ギヤヘッド用 3633モーター

    TAMIYA(タミヤ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
    仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
  • AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36

    TAMIYA(タミヤ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • ミニモーターセット TAMIYA(タミヤ)

    ミニモーターセット

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
    付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付寸法(mm)18.7×15.5全長(mm)27(シャフト含む)直径(Φmm)最大15.5質量(g)11(モータのみ)種類汎用モーターシャフト径(Φmm)1.5回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
  • AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75

    TAMIYA(タミヤ)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

    アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)

    住友重機械工業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ種類ギヤモータ
  • 平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
  • DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーター 280 ELPA

    モーター 280

    ELPA
    380税込418
    1個
    欠品中
    適正電圧:DC3.0V RE-280型
  • HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付

    住友重機械工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付

    住友重機械工業
    46,980税込51,678
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
  • L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1 澤村電気工業

    L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1

    澤村電気工業
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
    ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
  • モータ動力ケーブル omron(オムロン)

    モータ動力ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • 防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター

    防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター 25W SPG

    インダクションモーター 25W

    SPG
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)80使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)

    レバーシブルモータ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
    種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
    周波数(Hz)50/60
  • 延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター

    延長用コード・ケーブル

    オリエンタルモーター
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
    種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
  • クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

    クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ

    オリエンタルモーター
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
    出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,787税込8,566
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適用ギヤヘッド:3GN
    ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ0Lタイプ出力(kW)0.001種類リニアドモーター /レバーシブルモーター電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • グロ-バルケ-ブル 倉茂電工

    グロ-バルケ-ブル

    倉茂電工
    9,598税込10,558
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
    用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    6,198税込6,818
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50配線方式シンク/ソース共用端子数端子26点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    長さ(m)7
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向半出力軸側
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    質量(kg)0.14長さ(m)1ケーブル引出方向出力軸側

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)