絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4,600件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    699税込769
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.6
  • 取付金具 オリエンタルモーター

    取付金具

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合取付角寸法42mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(g)45表面処理塗装
  • CRKシリーズ ケーブルセット オリエンタルモーター

    CRKシリーズ ケーブルセット

    オリエンタルモーター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    長さ(m)0.6
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 6W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 6W

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 3W

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    40,980税込45,078
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    電源直流定格電圧(V)(電源入力)DC24/DC48RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークキラー・0.1uF±20% 岡谷電機産業

    スパークキラー・0.1uF±20%

    岡谷電機産業
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    スパークキラーです。 電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。 内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。 AC100Vの電源スイッチには標準的に使われています。被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。
    定格電圧(V)AC250外形(mm)DL 14.5×38パルス幅50msec.max静電容量0.1μF±20%最大印加電圧(V)800抵抗値200(1/4W)Ω±30%ピーク電圧(V)700max繰返し周波数(Hz)360 maxパルス幅×周波数0.45max実装タイプリード線
  • 日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工[モーター]

    日東電工ギヤモータNGAシリーズ

    日東電工[モーター]
    51,980税込57,178
    1台
    15日以内出荷から60日以内出荷
    幅広いニーズに応えるベーシックモデル
    取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4
  • 日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工[モーター]

    日東電工ギヤモータNCAシリーズ

    日東電工[モーター]
    34,980税込38,478
    1台
    15日以内出荷から60日以内出荷
    均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
    保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
    電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ
  • DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • NMB ステッピングモータ NMB(ミネベア)

    NMB ステッピングモータ

    NMB(ミネベア)
    5,387税込5,926
    1個
    8日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPG

    スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)

    SPG
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ

    2相マイクロステップドライバ

    バンガードシステムズ
    12,400税込13,640
    1式
    6日以内出荷
    高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
    規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
  • クローゼモータ 椿本チエイン

    クローゼモータ

    椿本チエイン
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷から91日以内出荷
  • MINAS A6ファミリー サーボモータ Panasonic(パナソニック)

    MINAS A6ファミリー サーボモータ

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
    タイプ低慣性(ローイナーシャ)保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除くシリーズMSMF構造モータ口出し部:リード線分解能エンコーダ :8388608保護等級IP65コネクタモータ・エンコーダ:リード線回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000オイルシールなしエンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
  • 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ

    標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

    シナノケンシ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
  • コントローラ通信ケーブル マブチモーター

    コントローラ通信ケーブル

    マブチモーター
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    コントローラ通信ケーブル
    適合DS-34EC1ケーブル長(mm)1000
  • モータセンサ線 延長ケーブル マブチモーター

    モータセンサ線 延長ケーブル

    マブチモーター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    モータセンサ線 延長ケーブル
    適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
  • BLE2シリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLE2シリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    電源AC
  • DCギヤドモーター TG-401A-BMシリーズ ツカサ電工

    DCギヤドモーター TG-401A-BMシリーズ

    ツカサ電工
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ ツカサ電工

    DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ

    ツカサ電工
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    4,798税込5,278
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+1対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
  • 工作機械NC間接続(固定配線ケーブル) 沖電線

    工作機械NC間接続(固定配線ケーブル)

    沖電線
    2,998税込3,298
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    ハーフピッチコネクタ接続用
    用途工作機械NC間接続材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)材質(シース)耐油耐熱PVC構成【ドレン線】10/0.12AWG28芯数10対色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58UL規格難燃性、20276:適合シース外径(Φmm)6.2導体断構成(本/mm)7/0.127絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う材質(導体)錫メッキ軟銅線
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P

    東芝
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機

    エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

    橋本クロス
    15,980税込17,578
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
  • ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    極数(P)4
  • ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N

    ニッセイ
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N

    ニッセイ
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機

    片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用

    安川電機
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から73日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種類ブラシレスモーター
  • 5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-47E-VGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47E-VGタイプ

    ツカサ電工
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ

    ツカサ電工
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)