カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(1,009)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(320)
- スリーピース(297)
- 三木プーリ(210)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(131)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- SPG(76)
- エクセン(74)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(47)
- ブランドをもっと見る
減速比
価格
価格で絞り込む

モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥1,698~税込¥1,868~1セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ
橋本クロス¥15,980~税込¥17,578~1セット(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形
安川電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ電圧バッテリー充電器
電菱¥74,980税込¥82,4781台当日出荷1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。 最大電力1kW出力の大容量です。 300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150充電電圧(V)14.5、29、43.5、58充電電流(A)30、25、15
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプ
ツカサ電工¥3,500~税込¥3,850~1台9日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ
コアレスモータ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。電源電圧(V)20~50保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限振動環境:0.5G以下出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。可変範囲150~6500(rpm)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
モーターフィルター2カバータイプ
橋本クロス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)3日以内出荷かぶせるだけの簡単取付け。 付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。 切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.22耐熱温度(℃)100残留粒子(μ)500
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥84,980~税込¥93,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8048 タミヤギヤヘッド K36
TAMIYA(タミヤ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。36:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比36:1
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
オリエンタルモーター¥19,980~税込¥21,978~1台9日以内出荷から12日以内出荷取付角寸法104モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)104材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類平行軸
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 6W
SPG(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から7日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1200/1500シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.045定格トルク(N・m)50Hz/0.05060Hz/0.042過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から16日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
オリエンタルモーター¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷から16日以内出荷基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。ラックスピード(mm/s)45タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90