絞り込み
出力(kW)
  • 0.03(1)
  • 0.05(3)
  • 0.08(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.4(3)
ブランド
  • omron(オムロン)(5)
  • 山洋電気(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • 28(2)
  • AC100/200(2)
  • AC200(53)
  • AC200~240(1)
  • AC220(1)
  • AC400(19)
  • DC4.8(2)
  • DC5(1)
  • DC6(1)
  • DC7.4(3)
  • DC12(5)
  • DC24(2)
  • DC48(3)
  • その他(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 333(1)
  • 600(1)
  • 3000(2)
電源
  • 交流(6)
減速比
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
5・9・15・25
取付方式
  • フランジ取付(3)
フランジ取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.03(1)
0.05(3)
0.08(1)
0.1(4)
0.2(4)
0.4(3)
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)100電源交流
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S

    omron(オムロン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ
  • MC サーボ R88D omron(オムロン)

    MC サーボ R88D

    omron(オムロン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    種類ACサーボドライバ電源交流
  • サーボシステム omron(オムロン)

    サーボシステム

    omron(オムロン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
サーボモーター