2,111件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
    適合Φ110mm用
  • PM4金属捕集板セット Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    PM4金属捕集板セット Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用の金属捕集板セットです。
    適合Φ110mm用セット内容金属捕集板×5個、フィルターケース蓋付×6個、グリスガイド×1枚、グリス×1個、収納箱×1個
  • スタンド 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド 小型ガス吸収管用

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・小型ガス吸収管を5セット立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • ろ紙クリップ SIBATA(柴田科学)

    ろ紙クリップ

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1セット(10組)
    3日以内出荷
    ・A型/B型/C30型/NW354型用の交換用オプションです。
    用途ローボリウム用
  • ろ紙ホルダー B型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー B型

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
    型式B型寸法(mm)Φ74×100質量(kg)0.3適合ろ紙Φ(mm)55
  • Oリング パーフロ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。
    用途CP-300/310型用材質パーフロ
  • ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス内筒容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    ・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
    用途CPP型用
  • サンプル容器 アズワン

    サンプル容器

    アズワン
    6,239税込6,863
    1個
    当日出荷
  • 高圧ガスボンベ アズワン

    高圧ガスボンベ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 粘度計校正用標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計校正用標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    23日以内出荷
    粘度計用オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 少量サンプル容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    少量サンプル容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 循環水ジャケット A&D(エー・アンド・デイ)

    循環水ジャケット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    ガラス容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用ガラス容器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B

    ヤマト産業
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
  • マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋) SEKIYA

    マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋)

    SEKIYA
    13,980税込15,378
    1パック(100枚)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。薄手にしたのでセットしやすく、また必ず使い捨てするものですので、価格を抑えたものを作りました。 中袋があるのでフタいらず クリップで留めればこぼれません!(別売)
    材質PE(ポリエチレン)LLDPE配合厚さ(μm)50
  • バブラーI型 TGK(東京硝子器械)

    バブラーI型

    TGK(東京硝子器械)
    9,790税込10,769
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番065-13-30-03枝外径(Φmm)8本体外径(Φmm)36本体高さ(mm)60
  • キュベットラック SP scienceware

    キュベットラック

    SP scienceware
    5,698税込6,268
    1ケース
    当日出荷
    キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mmアズワン品番2-4755-01
  • 精密圧力調整器GFシリーズ ユタカ(Crown)

    精密圧力調整器GFシリーズ

    ユタカ(Crown)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
  • 元素分析用サンプル容器 アズワン

    元素分析用サンプル容器

    アズワン
    15,999税込17,599
    1袋(250個)
    当日出荷
    材質Sn(すず)97.5直径(Φmm)Φ5.0高さ(mm)9アズワン品番2-5725-01
  • 真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)

    真空びん用シリコン栓 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    3,190税込3,509
    1個
    3日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
    TGK品番244-80-28-60容量(L)シリコン栓(10個)
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#5 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#5

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-05番号5目盛範囲0.940~1.000
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#3 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#3

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-03材質ガラス、鉛全長(mm)160番号3目盛範囲0.820~0.880
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#11 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#11

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-11番号11目盛範囲1.300~1.360
  • 醤油ボーメ 東亜計器

    醤油ボーメ

    東亜計器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    醤油濃度をボーメ度で測定します。
  • ディスポセル ウルトラV用PE栓 TGK(東京硝子器械)

    ディスポセル ウルトラV用PE栓

    TGK(東京硝子器械)
    4,798税込5,278
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    05784116、05784125用PE栓
    TGK品番814-22-35-20
  • Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート

    Merck(メルクミリポア)
    43,980税込48,378
    1組(48個)
    翌々日出荷
    入数(個)48
  • XPS-7シリーズ用センサユニット 新コスモス電機

    XPS-7シリーズ用センサユニット

    新コスモス電機
    27,980税込30,778
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • ビスコテスタ用スタンド リオン

    ビスコテスタ用スタンド

    リオン
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ビスコテスタ用スタンド
  • Fineテンパックスセル 二面透明 TGK(東京硝子器械)

    Fineテンパックスセル 二面透明

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質テンパックス高さ(mm)45外幅(mm)12.5光路幅(mm)10
  • スマートバッグPA CCK型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CCK型

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1枚
    11日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    品名SMART BAG PA容量(L)100アズワン品番64-1243-80
  • 真空捕集瓶 ジーエルサイエンス

    真空捕集瓶

    ジーエルサイエンス
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ブルックフィールド標準粘度液 Blookfield

    ブルックフィールド標準粘度液

    Blookfield
    61,980税込68,178
    1個(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#13 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#13

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-13番号13目盛範囲1.420~1.480
  • Elcometer2437 elcometer

    Elcometer2437

    elcometer
    34,698税込38,168
    1個
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer2434 DINデップカップ elcometer

    Elcometer2434 DINデップカップ

    elcometer
    32,598税込35,858
    1個
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer2400 フローカップ elcometer

    Elcometer2400 フローカップ

    elcometer
    66,198税込72,818
    1台ほか
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer2400 elcometer

    Elcometer2400

    elcometer
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer2352 AFNORカップ elcometer

    Elcometer2352 AFNORカップ

    elcometer
    33,598税込36,958
    1個
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer1800 ステンレス製比重カップ elcometer

    Elcometer1800 ステンレス製比重カップ

    elcometer
    44,098税込48,508
    1個
    31日以内出荷
    塗料および同様の試料の比重または密度を求めるためのステンレス製比重カップです。
    用途試料の密度および比重を計算します。
分析・環境・測定器具