掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ 日伸理化

    汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ

    日伸理化
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
    仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71
  • NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ 日伸理化

    NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ

    日伸理化
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
    仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL 12本用アズワン品番65-8129-23
  • 攪拌棒プロペラ形(棒長500mm・8Φ) 1661シリーズ コスモスビード

    攪拌棒プロペラ形(棒長500mm・8Φ) 1661シリーズ

    コスモスビード
    10,980税込12,078
    1本
    17日以内出荷から20日以内出荷
  • フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ コスモスビード

    フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ

    コスモスビード
    1,698税込1,868
    1セット(4個)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シール部はフッ素樹脂です。内部消耗品(Oリング、コの字形カップシール)を取替える事によって、新品同様となり、その取替えはきわめて簡単です。撹拌、減圧ポンプを停止し、真空保持をする場合、キャップ2.を最大限締める事によって、その状態は非常に良好です。真空、常圧、微加圧に使用できます。真空精度は、10^-5程度です。※撹拌棒及び板をご入用の場合はフッ素樹脂スターラーをご利用ください。
  • 小型マグネチックスターラー 最大1L アズワン

    小型マグネチックスターラー 最大1L

    アズワン
    17,200税込18,920
    1台
    12日以内出荷
    コンパクトなデザインで設計され、小スペースでの利用が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
    仕様攪拌機能回転数:最大1200rpm 容量:最大1L コントローラー:フィードバック制御 材質:ABSプレート トッププレート寸法:110×110 電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-80
  • スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)

    スマートブロック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
    仕様ΦL×W(mm) :17.4 深さ(mm) :106.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×15mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-49
  • ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー

    ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付

    サンポー
    22,980税込25,278
    1個
    91日以内出荷
    内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
  • メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
    仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
  • スタンドベース ZSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スタンドベース ZSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
    外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
  • テフロン(R)強力撹拌子 フットボール型 TFXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)強力撹拌子 フットボール型 TFXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,498税込3,848
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
    材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
  • ジルコンビーズZS 比良セラミックス

    ジルコンビーズZS

    比良セラミックス
    6,598税込7,258
    1袋
    5日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に適しています。 高密度・高硬度・高真球度のため耐磨耗性が高いです。
    材質ジルコン径(Φmm)0.3硬度(HV)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度(g/cm3)4.4アズワン品番4-4730-01
  • 炭化ケイ素ボール アズワン

    炭化ケイ素ボール

    アズワン
    64,900税込71,390
    1パック
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質炭化ケイ素硬度HV2500~2600化学組成SiC/98.7%以上密度(g/cm3)3.1~3.15
  • 内面ジルコニア製ナイロンポット アズワン

    内面ジルコニア製ナイロンポット

    アズワン
    169,000税込185,900
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。 内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
    材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
  • ミニブレンダー用オプション品 大阪ケミカル

    ミニブレンダー用オプション品

    大阪ケミカル
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
    寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
  • パソリナホットスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナホットスターラー PSシリーズ

    アズワン
    39,800税込43,780
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。 天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
    材質(本体)PP電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示最高温度(℃)250(天板)モーターDCブラシモーター材質(プレート)アルミニウム温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御マグネット強度0.13T
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])200~900撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • ハンディパウダーフィーダー アズワン

    ハンディパウダーフィーダー

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷
    試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
    材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
  • デジタル水中スターラー用コントローラー アズワン

    デジタル水中スターラー用コントローラー

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    当日出荷
    最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
    寸法(mm)165×105×45質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)表示液晶電源(AC V)100~240(50/60Hz)タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)アズワン品番4-3880-01
  • ホモミキサー タイマー付き アズワン

    ホモミキサー タイマー付き

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター仕様タイマー付き材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~2000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-22タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40
  • 超高効率ケミカルミキサー ハンディグリップ セムコーポレーション

    超高効率ケミカルミキサー ハンディグリップ

    セムコーポレーション
    9,698税込10,668
    1セット
    14日以内出荷
    現場で気軽に溶解作業ができるハンディグリップ。 軽量だから可能な、現場で気軽に溶解作業ができるハンディグリップ。
  • PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用 フロン工業

    PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用

    フロン工業
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
    材質オールPTFE被覆ロッド径(Φmm)8
  • SUS上部PTFE 被覆撹拌棒 フロン工業

    SUS上部PTFE 被覆撹拌棒

    フロン工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PTFE被覆(上部5Φステンレス)ロッド径(Φmm)8
  • ガラス 撹拌棒 フロン工業

    ガラス 撹拌棒

    フロン工業
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    半月羽根用です。 ガラス攪拌棒の羽根は頭部より差し込んでください。
    材質ガラス
  • 超小型シェーカー レシプロ 日伸理化

    超小型シェーカー レシプロ

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965モーターギア付きDCモーター使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • Fineスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)

    Fine多連式ミニスターラー 12連動型

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子 20mm 12個回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 2A本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8モーターDCモーター撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • 試験用ふるい ST製 100Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 100Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    9,405税込10,346
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)100×45
  • 試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 250Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    21,285税込23,414
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
  • 試験用ふるい ST製 300Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 300Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    27,720税込30,492
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×25H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×25H

    TGK(東京硝子器械)
    14,454税込15,899
    1個
    19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    14,454税込15,899
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
  • 塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい 200ΦX60H

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    材質枠:PVC、網:ナイロン
  • 試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい受皿のみ

    TGK(東京硝子器械)
    4,158税込4,574
    1枚ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
  • ダイヤル式シェーカー TGK(東京硝子器械)

    ダイヤル式シェーカー

    TGK(東京硝子器械)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。 マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。 シンプルでハイパワーです。 音も静かです。
  • TBO用オイルシール 2個3組 TGK(東京硝子器械)

    TBO用オイルシール 2個3組

    TGK(東京硝子器械)
    7,890税込8,679
    1袋ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合2個3組
撹拌・粉砕・混合関連