カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(632)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- フロンケミカル(103)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(53)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ
Oster(オスター)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。種別ブレンダー用カッター SUSアズワン品番61-9638-59
フッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)アズワン品番62-7029-09
バイブレシーブ ペンシルタイプ
アズワン¥22,900税込¥25,1901個当日出荷使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ寸法(mm)約138×Φ18材質(本体)アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1アズワン品番4-604-01
光学用ガラスビーズ
ナリカ¥3,200税込¥3,5201パック(10個)当日出荷タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。材質ガラス(BK7)寸法(Φmm)約3.2
研磨微粉 白色溶融アルミナ
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1個(1kg)当日出荷から17日以内出荷ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。仕様白色溶融アルミナ
ホットスターラー
アズワン¥74,900~税込¥82,390~1個当日出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
高精度電鋳ふるい
アズワン¥101,000~税込¥111,100~1個24日以内出荷から63日以内出荷X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。付属品検査証明書材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)材質(フィルター)ニッケル材質(フレーム)SUS304穴の形状□
SANSYO銅カットビーズ
三商¥12,980税込¥14,2781本(250mL)欠品中水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
撹拌子セット
ケニス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付材質PTFEタイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
ホモジナイザーペッスル
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781組(10本)当日出荷動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。材質PP
メノウボール
伊藤製作所(粉砕機)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
窒化けい素ボール
CC印(ニッカトー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
ボールミル回転台
アサヒ理化製作所¥219,800税込¥241,7801個10日以内出荷長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。適合(ポット)Φ150寸法(mm)250×230×200回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V・50/60Hzローラー外径(Φmm)160タイマー最長300時間
リモート式電磁スターラー
ケニス¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から8日以内出荷振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
マグネチックスターラー(多連式)
増田理化工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個回転制御電圧制御
マグネチックスターラー
増田理化工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×255×150質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション材質(プレート)アルミ天板撹拌容量(mL)100~20000
マグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥96,980~税込¥106,678~1個6日以内出荷から46日以内出荷耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
多連式ホットプレートスターラー
ケニス¥138,800~税込¥152,680~1個11日以内出荷から22日以内出荷セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380