カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(632)
- IKA(374)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- フロンケミカル(103)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(53)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45
野中理化器製作所¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)150×45
小型ミキサー
IKA¥18,980税込¥20,8781個当日出荷直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
POM球
アズワン¥2,580~税込¥2,838~1袋(50個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。材質POM(ポリアセタール)比重1.41耐熱温度(℃)90~100
PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1個当日出荷から10日以内出荷材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
パソリナホットスターラー PSシリーズ
アズワン¥39,800税込¥43,7801個当日出荷本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。 天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。材質(本体)PP電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示最高温度(℃)250(天板)モーターDCブラシモーター材質(プレート)アルミニウム温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御マグネット強度0.13T
ホモミキサー タイマー付き
アズワン¥279,000税込¥306,9001個当日出荷回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター仕様タイマー付き材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~2000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-22タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40
スロースターラー
日伸理化¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形回転数(min-1[r.p.m])10~1400電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A本体寸法(mm)196×200×81Hプレート寸法(mm)190×180本体質量(kg)2.1モーターインダクションモーター撹拌容量(mL)50~10000
FineNEWスリーワンモータ
TGK(東京硝子器械)¥137,000~税込¥150,700~1台3日以内出荷付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA本体質量(kg)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)モーター出力(W)40回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
撹拌子 平小判型
Cowie Technology¥159~税込¥175~1個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 低速回転用としてご使用ください。
PTFE球 バリュータイプ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。材質フッ素樹脂(PTFE)
ポットミル HD-Bシリーズ
CC印(ニッカトー)¥71,980~税込¥79,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
ステンレス乳棒
アズワン¥28,908税込¥31,7991個当日出荷耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
エアー撹拌機 ASシリーズ
アズワン¥103,000~税込¥113,300~1台翌々日出荷過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
ラボラン (R) サンプリングバッグ
アズワン¥14,949~税込¥16,444~1箱(11枚)当日出荷から6日以内出荷同じ価格で1枚多いラボラン(R)パックがお得です。材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
PTFE回転子
コクゴ¥4,198~税込¥4,618~1袋7日以内出荷中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。シリンダー径(Φmm)16
PTFE撹拌シール減圧用
コクゴ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。適合径(Φmm)(攪拌棒)8
カラーチューブクランプM
コクゴ¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。チューブ径(Φmm)フック解放時/11.5(12段階調整)