掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホモジナイザー交換用パーツ Bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Bushing

    IKA
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing

    IKA
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25Fアズワン品番68-5386-98
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key

    IKA
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-02
  • マグネチックスターラー RCXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー RCXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
    仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
  • 撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ エムケー精工

    撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ

    エムケー精工
    219,800税込241,780
    1式
    16日以内出荷から23日以内出荷
    高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。
    回転数(min-1[r.p.m])295/350(50/60Hz)撹拌容量(L)400~5000
  • ポットミル回転台用安全カバー 日陶科学

    ポットミル回転台用安全カバー

    日陶科学
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
  • アルミナボール 乾式粉砕用 アズワン

    アルミナボール 乾式粉砕用

    アズワン
    1,398税込1,538
    1袋(1kg)
    当日出荷から13日以内出荷
    乾式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
  • friccoチューブアダプター アズワン

    friccoチューブアダプター

    アズワン
    7,050税込7,755
    1個
    当日出荷
    別売り「FR-CD4-3P friccoチューブ(3本入り)」と併用。、径のサイズを3種類ご用意。
  • PTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジム アズワン

    PTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジム

    アズワン
    979税込1,077
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
  • PTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジム アズワン

    PTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジム

    アズワン
    499税込549
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
  • PTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジム アズワン

    PTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジム

    アズワン
    429税込472
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
  • 振り子式撹拌子 friccoチューブ 3本入 アズワン

    振り子式撹拌子 friccoチューブ 3本入

    アズワン
    22,900税込25,190
    1式(3本)
    当日出荷
    従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。 ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。 別売りチューブアダプターと併用。長さの調節が可能で、メスフラスコ、試験管に使用できます。 メスフラスコ等に使用する場合は手で振る必要がないため、安全で作業が楽になります。 マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
    仕様●材質:フッ素樹脂、磁石アズワン品番67-5282-26
  • 可搬式攪拌機中速用 阪和化工機

    可搬式攪拌機中速用

    阪和化工機
    109,800税込120,780
    1台
    14日以内出荷
    クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
    仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890アズワン品番67-5601-68
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    133,000税込146,300
    1台
    3日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
    仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
  • ステンレスふるい 300×60 サンポー

    ステンレスふるい 300×60

    サンポー
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    枠・網部分にテーパーはありません。
    材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300規格ISO3310-1/JIS Z-8801内高(mm)60内径×深さ(mm)300×60材質(枠)SUS304
  • カクハン専用機用 RM軸 YOSHIOKA

    カクハン専用機用 RM軸

    YOSHIOKA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。
    用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
  • カクハン羽根 S羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 S羽根

    YOSHIOKA
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。繊維壁材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質鉄製寸法(mm)110タイプ鉄製(メッキ)ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • カクハン羽根 D羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 D羽根

    YOSHIOKA
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    使い手の願いを形にしました。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
    用途カクハン作業用羽根。仕様電気ドリル用軸径(Φmm)13全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1150全幅(mm)156棒径(Φmm)(羽根部分)11
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合低粘度用回転数(min-1[r.p.m])50~3000本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)0.2パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
  • 循環用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    循環用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機。丈夫で堅牢なステンレスボディ。抜群の静粛性。さまざま槽に取付可能なホルダ
    適合低粘度循環用材質SUS304質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450電源単相100V±10% 50/60Hz温度(℃)撹拌:最大450温度上昇モータ:60℃ホルダー丸形角形共用モーター出力(W)3モーター電流(A)0.2定格トルク(N・m)【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
  • ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60

    野中理化器製作所
    9,098税込10,008
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
    材質SUS304内径×深さ(mm)150×60
  • ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60用オプション品 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60用オプション品

    野中理化器製作所
    3,399税込3,739
    1個ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100

    野中理化器製作所
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    材質SUS304内径×深さ(mm)500×100
  • ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品

    野中理化器製作所
    3,399税込3,739
    1個ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100

    野中理化器製作所
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から43日以内出荷
    材質SUS304内径×深さ(mm)400×100
  • ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100

    野中理化器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    材質SUS304内径×深さ(mm)300×100
  • ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100

    野中理化器製作所
    31,980税込35,178
    1個
    43日以内出荷
    材質SUS304内径×深さ(mm)360×100
  • ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品

    野中理化器製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    43日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100

    野中理化器製作所
    28,980税込31,878
    1個
    43日以内出荷
    材質SUS304内径×深さ(mm)350×100
  • 強力小型ロータリーミキサー 本体 日伸理化

    強力小型ロータリーミキサー 本体

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
    仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売ですアズワン品番65-8129-27
  • 汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ 日伸理化

    汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ

    日伸理化
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
    仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-70
  • 六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 SUN UP

    六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根

    SUN UP
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。
    仕様●六角軸対辺6.35mm●適用口サイズ:Φ38mm以上●全長:280mm ブレード径:回転時Φ85 閉じ時Φ38●材質:軸…スチール 羽…ナイロンアズワン品番65-8875-77
  • 汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ 日伸理化

    汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ

    日伸理化
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
    仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71
  • NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ 日伸理化

    NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ

    日伸理化
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
    仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL 12本用アズワン品番65-8129-23
  • 攪拌棒プロペラ形(棒長500mm・8Φ) 1661シリーズ コスモスビード

    攪拌棒プロペラ形(棒長500mm・8Φ) 1661シリーズ

    コスモスビード
    10,980税込12,078
    1本
    17日以内出荷から20日以内出荷
  • フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ コスモスビード

    フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ

    コスモスビード
    1,698税込1,868
    1セット(4個)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シール部はフッ素樹脂です。内部消耗品(Oリング、コの字形カップシール)を取替える事によって、新品同様となり、その取替えはきわめて簡単です。撹拌、減圧ポンプを停止し、真空保持をする場合、キャップ2.を最大限締める事によって、その状態は非常に良好です。真空、常圧、微加圧に使用できます。真空精度は、10^-5程度です。※撹拌棒及び板をご入用の場合はフッ素樹脂スターラーをご利用ください。
  • 小型マグネチックスターラー 最大1L アズワン

    小型マグネチックスターラー 最大1L

    アズワン
    17,200税込18,920
    1台
    12日以内出荷
    コンパクトなデザインで設計され、小スペースでの利用が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
    仕様攪拌機能回転数:最大1200rpm 容量:最大1L コントローラー:フィードバック制御 材質:ABSプレート トッププレート寸法:110×110 電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-80
  • スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)

    スマートブロック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
    仕様ΦL×W(mm) :17.4 深さ(mm) :106.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×15mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-49
撹拌・粉砕・混合関連