掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーワンモーター専用翼 ディスパ HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター専用翼 ディスパ

    HEIDON(新東科学)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様中間取付用材質ステンレスSUS316翼径(mm)100適合シャフト径(Φmm)8
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
    付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)173×170×57質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~3000
  • MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカル

    MSシリンジフィルター PP 100個入り

    大阪ケミカル
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    当日出荷
    タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
    用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
  • ワンダークラッシャー 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー

    大阪ケミカル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ハンドクラッシャー 大阪ケミカル

    ハンドクラッシャー

    大阪ケミカル(6件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
    用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。仕様手動式トラスコ品番390-7716寸法(mm)(ホッパー)120×110×70質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400クランプ幅(mm)35
  • PTFE撹拌子 サンプラテック

    PTFE撹拌子

    サンプラテック
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    撹拌子のスタンダードタイプです。
    用途溶液の撹拌用。適合機種マグネット式かくはん機
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Type)

    アズワン
    31,260税込34,386
    1台
    当日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(Low Type)

    アズワン
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
    材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    267税込294
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
  • バキュームシール アズワン

    バキュームシール

    アズワン
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷
    バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
    材質本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン)シャフト径(Φmm)8
  • ウッドハンドルペイント撹拌棒 ROLLINGDOG

    ウッドハンドルペイント撹拌棒

    ROLLINGDOG
    1,698税込1,868
    1本
    10日以内出荷
    *サイズ:26cm。*ハードウッドハンドルと、塗料をかき混ぜるための長さ26cmのステンレススチール製バーが付いたペイント撹拌棒です。*ハンドルの先端に、頑丈なステンレススチール製のペイント缶オープナーが付いています。
  • カクハン羽根 RS羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 RS羽根

    YOSHIOKA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質アルミダイカスト寸法(mm)135タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
    付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
  • ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカル

    ラボミル2用オプション品 PNシリーズ

    大阪ケミカル
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)

    マグネスター MG型

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
  • ボールミル ボール付 TGK(東京硝子器械)

    ボールミル ボール付

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • PTFE撹拌シール用パッキン コクゴ

    PTFE撹拌シール用パッキン

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1組(3枚)
    当日出荷
    PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。
    穴径(Φmm)8用
  • 強力撹拌子 オーバル型 三商

    強力撹拌子 オーバル型

    三商
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    卵型外形が丸底フラスコ等に最適です。
  • ステンレス球 三商

    ステンレス球

    三商
    1,398税込1,538
    1セット(200個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
  • PTFE攪拌子フットボール型 コクゴ

    PTFE攪拌子フットボール型

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    丸底フラスコ用
  • PTFE被覆攪拌棒 コクゴ

    PTFE被覆攪拌棒

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    上部はステンレス製(5mmΦ)。
    ロッド径(Φmm)8
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ アズワン

    PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ

    アズワン
    792税込871
    1個
    当日出荷
    希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
  • PTFE撹拌子取出棒 F-4042シリーズ フロン工業

    PTFE撹拌子取出棒 F-4042シリーズ

    フロン工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    先端にPTFEで被覆されたマグネットが入っています。
  • PTFE撹拌シール用パッキン 3ヶ組 フロン工業

    PTFE撹拌シール用パッキン 3ヶ組

    フロン工業
    1,398税込1,538
    1パック(3個)
    当日出荷
    PTFE 撹拌シール用V パッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3 枚1セットです。
    サイズ8Φ用アズワン品番61-4387-97
  • マルチスターラー本体 アズワン

    マルチスターラー本体

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    欠品中
    耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
    仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)70×70×23回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)ケーブル長(m)約1.2構造防水密閉シリコンモールドモーター超偏平コアレスDCモーターアズワン品番1-244-13マグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000
  • ホモジナイザーペッスル ケニス

    ホモジナイザーペッスル

    ケニス
    799税込879
    1組(10本)
    当日出荷
    1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
    材質PP寸法(mm)Φ5×84オートクレーブの可否
  • カーボランダム 研ま粉 ニチカ

    カーボランダム 研ま粉

    ニチカ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(1kg)
    当日出荷
    比重約3
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷
    用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ホモジナイザーペッスル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    799税込879
    1袋(10本)
    当日出荷
    安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
    仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
  • ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション

    サンポー(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)300使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番5-3295-55
  • 試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    25,980税込28,578
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
    質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
  • ケミフロン撹拌棒(PCTFE) アズワン

    ケミフロン撹拌棒(PCTFE)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,693税込1,862
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
  • ジャイアント回転子 アズワン

    ジャイアント回転子

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    大量溶液の撹拌や、大型スターラーを使って撹拌するときに適しています。
撹拌・粉砕・混合関連