掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,575件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ

    アズワン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • 撹拌棒 ハンディ・クラウン

    撹拌棒

    ハンディ・クラウン
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。
    用途ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に幅(mm)20厚さ(mm)5材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン網フルイ テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ

    テラオカ(ANEX)
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。
    内径(Φmm)200深さ(mm)45
  • 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ 東京スクリーン

    試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・Φ150mm以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・持ちやすく扱いやすい。・毛が抜けにくい。・各網目に対応。・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)
    素材毛:ナイロン、柄:PE
  • カクハン羽根 HR羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 HR羽根

    YOSHIOKA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • カクハン専用機用 HT軸 YOSHIOKA

    カクハン専用機用 HT軸

    YOSHIOKA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。
    用途カクハン専用機軸。タイプM12ネジ込み式、10mmネジ用
  • ボルテックスミキサー 三商

    ボルテックスミキサー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
    質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
  • PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワン

    トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き

    アズワン
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)翼径(mm)Φ100アズワン品番1-5505-19
  • ミニシェーカー用オプション品 MSシリーズ アズワン

    ミニシェーカー用オプション品 MSシリーズ

    アズワン
    2,630税込2,893
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • オクタゴンカラー撹拌子 37109シリーズ SP scienceware

    オクタゴンカラー撹拌子 37109シリーズ

    SP scienceware
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    白色溶液撹拌時に良く見えます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)38×Φ8アズワン品番2-4760-01
  • ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ ケニス

    ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ

    ケニス
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE攪拌子ダブルエンド型 コクゴ

    PTFE攪拌子ダブルエンド型

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
  • PTFEバキュームシールパーツ コクゴ

    PTFEバキュームシールパーツ

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷
    PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
    穴径(Φmm)8
  • カラーチューブクランプS コクゴ

    カラーチューブクランプS

    コクゴ
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
    親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青、黄の最大3種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
    チューブ径(Φmm)フック解放時/4.0(ON・OFFのみ)
  • サイニクス マルチスターラー用 スターラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 スターラー

    scinics(サイニクス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
    質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ撹拌容量(mL)100~1000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
  • PTFE撹拌子 ジャイアント型 三商

    PTFE撹拌子 ジャイアント型

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    ほぼ円筒形の太径タイプ。低回転で大きな撹拌渦が作れます。大容量向け。
  • PTFE撹拌子 オクタゴン型 三商

    PTFE撹拌子 オクタゴン型

    三商
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    八角形で強い撹拌力があります。
  • PTFE攪拌棒(鉄芯入) コクゴ

    PTFE攪拌棒(鉄芯入)

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    手で曲げられますので、必要な形にして使用できます。
  • 強力攪拌子シリンダー型 コクゴ

    強力攪拌子シリンダー型

    コクゴ
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外形はストレートで平底の容器に最適です。
  • 強力攪拌子オーバル型 コクゴ

    強力攪拌子オーバル型

    コクゴ
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    たまご型外形が丸底フラスコ等に最適です。
  • PTFEW型攪拌棒 コクゴ

    PTFEW型攪拌棒

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
    厚さ(mm)5ロッド径(Φmm)8
  • ワンダークラッシャー 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー

    大阪ケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    WC-3用のカッターアセンブリです。
    適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
  • ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ 大阪ケミカル

    ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ

    大阪ケミカル
    999税込1,099
    1パックほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジルコンビーズZS 比良セラミックス

    ジルコンビーズZS

    比良セラミックス
    3,298税込3,628
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
    材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc
  • 強磁力撹拌子オクタゴン型 F-4097シリーズ フロン工業

    強磁力撹拌子オクタゴン型 F-4097シリーズ

    フロン工業
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    八角柱の中央に回転軸のリング付きですが、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
  • 強磁力撹拌子トライアングル型 F-4095シリーズ フロン工業

    強磁力撹拌子トライアングル型 F-4095シリーズ

    フロン工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    凹凸のない平低容器用です。底面をなでるように回転して沈殿物を上方に押し上げますので、沈殿物の分散や固形物の溶解などに最適です。低回転使用向きで、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
  • 撹拌機(マゼラ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌機(マゼラ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
    寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
  • クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニス

    クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット)

    ケニス
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)

    タングステンカーバイドボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
    材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
  • ガラス撹拌棒摺付(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒摺付(羽根なし)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    115,000税込126,500
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • バイアル 大阪ケミカル

    バイアル

    大阪ケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
  • アルミニウム球 アズワン

    アルミニウム球

    アズワン
    6,210税込6,831
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
撹拌・粉砕・混合関連