カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(633)
- IKA(379)
- TGK(東京硝子器械)(208)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(99)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロンケミカル(60)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超強磁力スターラー
日伸理化¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。付属品撹拌子40mm×1個回転数(min-1[r.p.m])80~1500モーターDCブラシレス 30W
撹拌器用プロペラ・シャフト
ケニス(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。材質ステンレスSUS304製直径(Φmm)65穴径(Φmm)8羽根径(Φmm)65
PTFE回転子
コクゴ¥899~税込¥989~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
ポリスマン(撹拌棒付)PAT
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
PTFEテルモホルダー傾斜型
三商¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
ジルコニアビーズZO
比良セラミックス¥9,998~税込¥10,998~1袋当日出荷から8日以内出荷顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。材質ジルコニア質量(kg)1硬さ(Hv)1200化学組成ZrO2/75%、CeO2/23%密度6.1g/cc
ボルテックスミキサー
アズワン¥49,300税込¥54,2301個翌々日出荷操作性に優れた低重心タイプ低重心設計で安定性に優れています。設定回転数は見やすいデジタル表示です。タッチモードと連続モードの選択が可能です。種別本体アズワン品番4-741-01
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
マグネチックスターラー
アズワン¥24,700税込¥27,1701個当日出荷バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1箱7日以内出荷硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
ホットスターラー
アズワン¥74,900~税込¥82,390~1個当日出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
撹拌子セット
ケニス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付材質PTFEタイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
ふるい目詰まり除去ブラシ
ケニス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷取りにくいコーナー部分にご使用ください。用途ふるいの目詰りの除去材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)質量(g)50タイプコーナー用
バイオマッシャーSP
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(40セット)翌日出荷から3日以内出荷内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
タングステンカーバイドボール
伊藤製作所(粉砕機)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
窒化けい素ボール
CC印(ニッカトー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
強力マグネチックスターラー
ケニス¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1300電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
ホットプレート付マグネチックスターラー
ケニス¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
ディスポホモジナイザー
ニッピ(nippi)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50セット)当日出荷マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)