カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(632)
- IKA(374)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- フロンケミカル(103)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(53)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バキュームシール
アズワン¥17,800~税込¥19,580~1個当日出荷バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。材質本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン)シャフト径(Φmm)8
パワースターラー AMG-S
アサヒ理化製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。TGK品番061-63-08-55型式AMG-S質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])50~2300電源AC100V(50/60Hz)モーターDC80W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(L)0.05~10撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
アルミナボール SSA-995
CC印(ニッカトー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
柄付ふるい PFA 角穴付
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。直径(Φmm)76品名ふるい肉厚(mm)3全高(mm)180
ウッドハンドルペイント撹拌棒
ROLLINGDOG¥1,698税込¥1,8681本10日以内出荷*サイズ:26cm。*ハードウッドハンドルと、塗料をかき混ぜるための長さ26cmのステンレススチール製バーが付いたペイント撹拌棒です。*ハンドルの先端に、頑丈なステンレススチール製のペイント缶オープナーが付いています。
カクハン羽根 HS羽根
YOSHIOKA¥4,298税込¥4,7281個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 WR羽根
YOSHIOKA¥6,098税込¥6,7081個当日出荷ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)180タイプステンレス製ねじ径(mm)12・13
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
PTFE回転子
コクゴ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
サイニクス マルチスターラー用 スターラー
scinics(サイニクス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ撹拌容量(mL)100~1000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
マグネチックスターラー
アズワン¥24,700税込¥27,1701個当日出荷バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
ゴールドコートスライド
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1組(2枚)ほか当日出荷FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
ナイロンボール(鉄芯入)
伊藤製作所(粉砕機)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)3日以内出荷中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
ボルテックスミキサー
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。寸法(mm)107×166×146質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥68,980~税込¥75,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
ジルコニアボール
アズワン¥17,800~税込¥19,580~1個当日出荷用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
ホットスターラー
アズワン¥54,200~税込¥59,620~1個当日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)
Thermo Fisher Scientific¥38,980~税込¥42,878~1ケース(500枚)翌々日出荷不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。仕様γ線滅菌済材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100
撹拌羽根(アンカー型)
IKA¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から6日以内出荷タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。材質ステンレス(SUS316L)
ナイロン網フルイ
テラオカ(ANEX)¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。内径(Φmm)200深さ(mm)45
試験用ステンレス篩(ふるい)平織
野中理化器製作所¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ
東京スクリーン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から8日以内出荷・Φ150mm以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・持ちやすく扱いやすい。・毛が抜けにくい。・各網目に対応。・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)素材毛:ナイロン、柄:PE
カクハン羽根 HR羽根
YOSHIOKA¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸