掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,573件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学

    自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付

    日陶科学(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様シリコンゴム
  • セラミックポットミル アズワン

    セラミックポットミル

    アズワン
    39,600税込43,560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
  • エコノミー撹拌羽根 Kartell(カルテル)

    エコノミー撹拌羽根

    Kartell(カルテル)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
    材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    7,841税込8,625
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 卓上型ポットミル架台 アズワン

    卓上型ポットミル架台

    アズワン
    165,000税込181,500
    1個
    翌々日出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
    寸法(mm)406×290×240回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg回転数40~280rpmタイマー設定0~9時間59分(1分単位)アズワン品番2-7816-01
  • スターラーREXIM用 オプション アズワン

    スターラーREXIM用 オプション

    アズワン
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    REXIMシリーズ用サポートロッド。
    用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
  • エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワン

    エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ

    アズワン
    5,360税込5,896
    1個
    当日出荷
    材質毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)径(Φmm)80毛丈(mm)50
  • 滅菌サンプルバッグ(書き込み面付) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(書き込み面付)

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1ケース(500枚)
    翌々日出荷
  • フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene

    フロート撹拌子

    Thermo Scientific Nalgene
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
    マグネットAlnicoV
  • オクタゴンカラー撹拌子 SP scienceware

    オクタゴンカラー撹拌子

    SP scienceware
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    白色溶液撹拌時よく見えます。
  • ハイパー撹拌子(追加・交換用) アズワン

    ハイパー撹拌子(追加・交換用)

    アズワン
    16,300税込17,930
    1個
    当日出荷
    マグネットサマコバ磁石(3000G)×2個使用
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    39,000税込42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
  • 真空脱泡装置 アズワン

    真空脱泡装置

    アズワン
    144,000税込158,400
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
    付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル減圧許容度1Torr(約133Pa)
  • PTFE羽根 フロンケミカル

    PTFE羽根

    フロンケミカル
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE穴径(Φmm)9耐熱温度(℃)260適合シャフト径(Φmm)8
  • ペンシルミキサー アズワン

    ペンシルミキサー

    アズワン(2件のレビュー)
    34,600税込38,060
    1台
    当日出荷
    強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
    付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8電源単3乾電池2個使用本体寸法(mm)Φ20×172シャフト長さ(mm)115アズワン品番1-229-02材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
  • Fine スターラー F-101N TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-101N

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子:30mm1個TGK品番692-63-07-08型式F-101N質量(kg)1.35回転数(min-1[r.p.m])400~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターくまとり形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)50~3000
  • 固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428 Kartell(カルテル)

    固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428

    Kartell(カルテル)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
    TGK品番198-19-63-01長さ(mm)350品番428直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39アズワン品番1-9960-01
  • ポリスマン撹拌棒 PP Kartell(カルテル)

    ポリスマン撹拌棒 PP

    Kartell(カルテル)
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端の2種のへらは一体成型。
    TGK品番198-19-63-11全長(mm)244軸外径(Φmm)6先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
  • 攪拌子 フットボール型 Kartell(カルテル)

    攪拌子 フットボール型

    Kartell(カルテル)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。
  • Fine プラスワン攪拌子 TGK(東京硝子器械)

    Fine プラスワン攪拌子

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(11個)
    当日出荷
  • マグネチックスターラー MMK SCIENTIFIC

    マグネチックスターラー

    MMK SCIENTIFIC
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター。強磁性・スリップ防止
    付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織

    野中理化器製作所
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ 東京スクリーン

    試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ

    東京スクリーン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    8日以内出荷
    ・小さいふるいにも対応。・ふるいの際にも毛が届く。・持ちやすく手軽に使用。・毛が抜けにくい。・2本で全ての網目に対応。・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
    素材毛:ナイロン、柄:PE
  • ステンレス製試験ふるい Φ200 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ200

    野中理化器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    91日以内出荷
    枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
    材質SUS304校正証明書一般校正
  • 石英ボール(透明) 伊藤製作所(粉砕機)

    石英ボール(透明)

    伊藤製作所(粉砕機)
    27,980税込30,778
    1式(1式)
    7日以内出荷
    材質石英
  • H11 電源ケーブル IKA

    H11 電源ケーブル

    IKA
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
    対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
  • 小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌機 ZZシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
    付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
  • PP撹拌棒 x Polylab

    PP撹拌棒 x

    Polylab
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    PP製なので耐薬性があります。
    材質PP
  • デジタルシェーカー SKシリーズ DLAB

    デジタルシェーカー SKシリーズ

    DLAB
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    タイマー機能付きです。
    質量(kg)3.4電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])40~200耐荷重(kg)2本体寸法(mm)294×348×123表示液晶/LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)振幅(mm)20使用周囲温度(℃)5~40防塵防水性能IP21タイマー設定1~99時間59分
  • アルミナポットミル用アルミナボール アズワン

    アルミナポットミル用アルミナボール

    アズワン
    999税込1,099
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    湿式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
  • ポリエステルメッシュふるい 直径20cm アズワン

    ポリエステルメッシュふるい 直径20cm

    アズワン
    11,600税込12,760
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
  • PTFE羽根付き撹拌棒 アズワン

    PTFE羽根付き撹拌棒

    アズワン
    4,090税込4,499
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
  • ステンレスふるい 450×100 サンポー

    ステンレスふるい 450×100

    サンポー
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    枠・網部分にテーパーはありません。
    材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)450規格ISO3310-1/JIS Z-8801内高(mm)100内径×深さ(mm)450×100材質(枠)SUS304
  • ステンレスふるい 500×100 サンポー

    ステンレスふるい 500×100

    サンポー
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    枠・網部分にテーパーはありません。
    内径(Φmm)500規格ISO3310-1/JIS Z-8801内高(mm)100内径×深さ(mm)500×100材質(枠)SUS304
  • カクハン羽根 R羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 R羽根

    YOSHIOKA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質アルミダイカスト寸法(mm)180タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
  • カクハン羽根 HL羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 HL羽根

    YOSHIOKA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • カクハン羽根 H羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 H羽根

    YOSHIOKA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1個(1kg)
    7日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • 組立スタンド (BLW, Ex, EP用) HEIDON(新東科学)

    組立スタンド (BLW, Ex, EP用)

    HEIDON(新東科学)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
撹拌・粉砕・混合関連