掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様綾織枠寸法Φ75×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000
  • 試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D

    東京スクリーン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • PTFE ジェット型撹拌棒 アズワン

    PTFE ジェット型撹拌棒

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
    付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    5,940税込6,534
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ150×45
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    7,841税込8,625
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • スターラーREXIM用 オプション アズワン

    スターラーREXIM用 オプション

    アズワン
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    REXIMシリーズ用サポートロッド。
    用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
  • オクタゴン回転子 アズワン

    オクタゴン回転子

    アズワン
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中央部にリングが付いているので、ビーカー等のガラス部分に当たりにくくなっています。
  • オーバル回転子 アズワン

    オーバル回転子

    アズワン
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。
  • PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) アズワン

    PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個ほか
    当日出荷
  • スリーワンモーター ハイパワー HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター ハイパワー

    HEIDON(新東科学)
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.8電源単相100V±10% 50/60Hz共用コード長さ(m)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)90VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付サイズ(mm)125×190×209タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
  • 攪拌子 フットボール型 Kartell(カルテル)

    攪拌子 フットボール型

    Kartell(カルテル)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。
  • パドル付きガラス撹拌棒 パドル型 アズワン

    パドル付きガラス撹拌棒 パドル型

    アズワン
    1,089税込1,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
    材質硼珪酸ガラス直径(Φmm)6
  • 振り子式撹拌子 fricco 5本入 アズワン

    振り子式撹拌子 fricco 5本入

    アズワン
    15,800税込17,380
    1式(5本)
    当日出荷
    従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
  • カクハン羽根 WR羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 WR羽根

    YOSHIOKA
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)180タイプステンレス製ねじ径(mm)12・13
  • SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ

    東京スクリーン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枠寸法(mm)100Φ45H
  • スリーワンモータ用オプション スリーワンモータ

    スリーワンモータ用オプション

    スリーワンモータ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    スリーワンモータ用オプション部品です。
    セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、ボス付きかい十字R、ソフト十字、ボス付きソフト十字、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き)アズワン品番1-7125-41
  • ボルテックスミキサー 三商

    ボルテックスミキサー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
    質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
  • パドル PP サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    パドル PP

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    52,980税込58,278
    1本
    31日以内出荷
    ・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。
    用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
  • ラボミル2プラス 大阪ケミカル

    ラボミル2プラス

    大阪ケミカル
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
    付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
  • ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカル

    ラボミル2用オプション品 PNシリーズ

    大阪ケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
  • PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ

    アズワン
    5,190税込5,709
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201芯径(mm)(ステンレス)6
  • PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
  • ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワン

    ステンレス球 1kg入 SSシリーズ

    アズワン
    5,990税込6,589
    1袋
    当日出荷
    耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
    材質SUS304
  • PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワン

    PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    4日以内出荷
    1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
    材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
  • オーバル回転子 001シリーズ アズワン

    オーバル回転子 001シリーズ

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。
    材質PTFE
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    25,100税込27,610
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-61回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • 試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学)

    試験管ミキサー Mix-S型

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトな試験管ミキサーです。
    質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
  • 撹拌子 平十字型 Cowie Technology

    撹拌子 平十字型

    Cowie Technology
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
  • 撹拌子ピボット・リング付 Cowie Technology

    撹拌子ピボット・リング付

    Cowie Technology
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
  • 樹脂ふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)

    樹脂ふるい用受皿のみ

    TGK(東京硝子器械)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    1,798税込1,978
    1個(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • 強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ アズワン

    強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ

    アズワン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
    材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
  • クロス型撹拌子 Cowie Technology

    クロス型撹拌子

    Cowie Technology
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
  • ミニシェーカー MSシリーズ アズワン

    ミニシェーカー MSシリーズ

    アズワン
    85,900税込94,490
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
    仕様回転数可変方式: ツマミによる可変寸法(mm)(振盪台)150×150使用周囲温度(℃)5~50許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
  • ハブ型撹拌子 ケニス

    ハブ型撹拌子

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
    厚さ(mm)12
  • 攪拌棒(ポリスマン) ナリカ

    攪拌棒(ポリスマン)

    ナリカ
    240税込264
    1本
    4日以内出荷
    攪拌棒としてだけでなく、ゴム部でビーカーなどの残留物を洗浄することもできます。
    材質PP製(柄)、ゴム製(先端)
  • 超強磁力スターラー 日伸理化

    超強磁力スターラー

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
    付属品撹拌子40mm×1個回転数(min-1[r.p.m])80~1500モーターDCブラシレス 30W
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
    材質ステンレスSUS304製直径(Φmm)65穴径(Φmm)8羽根径(Φmm)65
撹拌・粉砕・混合関連