絞り込み
ローラーサイズ(外径×幅)(mm)
- Φ35×30(2)
- Φ35×33(2)
- Φ35×40(45)
- Φ35×50(5)
- Φ35×55(2)
- Φ35×60(22)
- Φ35×70(8)
- Φ35×75(27)
- Φ35×120(4)
- Φ35×150(2)
- Φ36×40(5)
- Φ40×40(12)
- Φ40×50(2)
- Φ40×60(3)
- Φ45×45(2)
- Φ50×10(3)
- Φ50×50(11)
- Φ50×60(5)
- Φ50×100(5)
- その他(20)
- ローラーサイズ(外径×幅)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(66)
- ヤヨイ化学(53)
- 広島(52)
- 尾崎亀商店(27)
- エスコ(14)
- YELLOTOOLS(11)
- TSオリジナル(高翔産業)(9)
- 坂爪製作所(sakazume)(7)
- 大田製作所(6)
- 土牛(5)
- SK11(4)
- 源邑光北野刃物製作所(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- シンワ測定(3)
- TRUSCO(3)
- イマダ(2)
- アサヒペン(2)
- インダストリーコーワ(2)
- 精品工房(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。
ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
「材質(ローラー部)」から絞り込む

ローラー 樹脂製
(64件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。用途クロス・カーペットなどの圧着仕様ベアリングなし全長(mm)195材質(ローラー部)POM樹脂ローラー径(Φmm)35![転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418669-231106-02.jpg)
転圧ゴムローラー 赤
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥1,819~税込¥2,001~1本当日出荷壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
内装用スチールローラー
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキローラーサイズ(mm)Φ40×40
シート転圧ゴムローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。材質合成ゴム(ベアリング入り)
本職ローラー (特殊ウレタン)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。色青(紺色)材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
ジョイントローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
鉄柄ゴムローラー(ベア入)
TSオリジナル(高翔産業)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
ワイドシームローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75ローラー径(Φmm)35
ステンレスシームローラー
大田製作所(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ベアリング入りで回転もスムーズです。用途床材圧着用。仕様ベアリング入種別ベアリング入材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
KOゴムローラージャイロ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
剥離試験用圧着ローラー
イマダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。質量(g)2000ローラー幅(mm)45材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)
ジョイントローラー(太)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。材質(ローラー部)スチール鋼
カベ紙 押さえローラー
アサヒペン(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。用途カベ紙。仕様ベアリング入材質(ローラー部)ナイロン材質(ハンドル)木RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)35
ジュラコン(R)ローラ
大田製作所(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
ミニローラー ジュラコン(R)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。仕様ベアリング無寸法(mm)20径(Φmm)35材質(ローラー部)ジュラコン(R)
マスキングテープ押さえローラー
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷粗面等の凹凸面の養生の際に、マスキングテープを押えるローラー。ハンドルに角度が付いているので、効率よくキレイに仕上がります。ハンドルグリップにストラップ付。ハンドルは【25mm】【30mm】共通で使用可能。用途マスキングテープ、シーリングテープ等を貼る時の押さえで使用。ローラー幅(mm)40材質(ハンドル)スチール、PP 、(ひも:綿)材質(ローラ)ウレタンスポンジ、木、PP
フロアープレッシャーローラーⅡ
広島(7件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。全長(mm)460~700(伸縮可能)径(Φmm)38ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
道路ライン用ローラー
大塚刷毛製造¥2,598税込¥2,8581本当日出荷警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。用途道路ライン引きなどに仕様【原反組織】ウーブン材質ウール毛丈(mm)13サイズ(inch)6毛丈中毛適合ハンドル道路ライン用ローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンローラー 小(カラー)
広島(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレン(PP)を使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。全長(mm)203ローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
シリコンローラー
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。 ベアリング入なので回転が滑らかです。用途壁紙の押さえに。材質柄:木硬度80材質(ローラー部)シリコン柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
スポンジローラー
ヤヨイ化学¥859~税込¥945~1本当日出荷水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
フッ素アングルジョイントローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。材質(ローラー部)フッ素樹脂、静音ベアリング入り
ステンシームローラーライトゴムグリップ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷軽量化ステンレスローラー(ステンレスパイプ)の採用により、持ち運びや手首への負担を軽減できます。 ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。質量(g)約390材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入りローラー寸法(Φ×L)mm34×75材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
プレッサーローラー(桧山)
広島¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
ウレタンローラー 大(カラー)
広島(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。全長(mm)203ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
養生テープ圧着ローラー
アトムハウスペイント¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷・継ぎ柄を装着することで立ったままで圧着可能。腰をかがめる必要がなく、作業者の負担を軽減できます。・手で直接触れずに済むため、夏場の高温路面でも安全に作業が可能です。・均一な圧着が可能で、塗料のにじみを防止します。・足での圧着と違い、テープが破れにくいので、塗装後のマスキング回収が楽になります。・先端部の脱着が可能なので、ハンドル部はスモールローラーとの共用が可能です。用途アスファルトの線引き、区画線塗装時やコンクリート床塗装時の養生作業に材質(ローラー部)発泡EPDM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ローラー:108×60×60
KOマスキングローラー亀丸
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷KOマスキングローラー亀丸は、マスキングテープを手作業で貼らずに、ローラーを転がして貼ることによって、大幅作業時間を短縮します。職人の声を反映して作られたローラーは、どんな粗面にもしっかりと密着する絶妙な硬さを持っています。コンパクトかつ効率性を兼ね備えた「KOマスキングローラー亀丸」は、あらゆる塗装や装飾作業をスムーズに進めるための強力な工具になります。用途粗面や凹凸のある壁や表面にマスキングテープを貼る際に使用する工具です。サイディングのような特殊な表面にも適用できるため、幅広いシーンでの使用が可能です。作業効率を重視するプロからDIY愛好家まで、あらゆるユーザーに対応します。幅(mm)37全長(mm)180ローラー径(Φmm)35
KO鉄ローラー長柄アスファルトジャイロ
尾崎亀商店¥19,980税込¥21,9781本当日出荷アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!! 鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!材質鉄タイプアスファルトジャイロローラー幅(mm)150柄長さ(mm)1380ローラー径(Φmm)50
KO鉄ローラーステッチャー
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷鉄ローラーステッチャー10mm×50Φは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができますローラーサイズ(mm)50×10
KO塩ビシート用シリコンローラー
尾崎亀商店¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できますタイプ蒼 片枠
ニューシームローラー(片)
広島¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷巾広のローラーに高級ベアリングを入れました。耐久性が良く、非常に滑らかです。材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)
ヘラ付押えローラーW
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,400税込¥3,7401個当日出荷壁紙施工時の入隅抑えに。 1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。 回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。 角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレンヘラ幅(mm)25
ソフトウレタンローラー
大田製作所¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。 通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。仕様ベアリング入材質(ローラー部)ウレタンゴム柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35





![転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418669-231106-02.jpg)